グリース用注入器用交換部品 :「注入器」の検索結果
関連キーワード
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
接続口径R1/2
アズワン品番64-6735-11
危険物の類別非危険物
接続径R1/2
メーカー商品コード811-7164
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
耐圧(MPa)13.7
接続Rc1/4×R1/4
アズワン品番64-6740-08
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7260
1本
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)3000
耐圧(MPa)10.3
接続Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番64-6740-06
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7259
1本
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
DC24V用の延長コードです。EG-400D用。Eg-400D用。
全長(m)15
ケーブルVCTケーブル
アズワン品番64-6735-75
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7013
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)303
接続R1/2
アズワン品番64-6739-09
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8933
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール
圧力調整範囲(MPa)0~0.7
アズワン品番64-6735-73
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8816
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。
アズワン品番65-9609-14
危険物の類別非危険物
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)3000
耐圧(MPa)13.7
接続Rc1/4×R1/4
アズワン品番64-6740-09
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7261
1本
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
耐圧(MPa)10.3
接続Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番64-6740-05
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7258
1本
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
口金【両端】G1/4×G1/4
耐圧(MPa)34.5
アズワン品番64-6739-93
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7252
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ギアオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)202
接続R1/2
アズワン品番64-6739-08
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8932
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。