グリース用注入器用交換部品 :「注入器」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合SL00(空容器) 材質ニッケルメッキされた真鍮 接続口径G1/4 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用丸型ブラシ シマテック CADデータあり
適合SL14 寸法L(mm)45 寸法A(Φmm)25 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用クランプ シマテック CADデータあり
寸法A(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 取付サポート シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマテッククランプ固定用マグネット
エコ商品
クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シマルーベ用 取付ブラケット シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用角型ブラシ シマテック CADデータあり
適合SL14 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シマルーベ用 90°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)90 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1010 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 サイズΦ8/6 ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテック CADデータあり
適合SL14 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 45°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)45 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

寸法A(mm)28 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST230.5000 専用バッテリーパック シマテック 動画あり
シマテック専用バッテリーパック
エコ商品
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1000 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

シマルーベ用 保護カバー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります