グリース用注入器用交換部品 :「注入器」の検索結果
関連キーワード
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
材質(シャフト)塩ビ
危険物の類別非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。
ねじサイズPT1/8"-27 thread
質量(g)159
全長(mm)128
危険物の類別非危険物
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型
材質S45C
長さ(mm)125
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)130
接続口径PT1/8
全長(mm)約130
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
接続口径PT1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
こんなお得な商品も!

狭所用ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)120
接続口径R1/8
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-1C
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)約175
材質(本体)鉄
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
危険物の類別非危険物
稠度NLGI No.00~1
吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)175
接続口径PT1/8
全長(mm)約175
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)39.5
先端径(Φmm)14.3
質量(g)34
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
危険物の類別非危険物
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番EA991C-111
接続G1/8”
適合品番EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート
JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。
質量(g)23
先端径(Φmm)10
全長(mm)50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。
セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。