絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
- オリンパス(8)
- SONY(ソニー)(7)
- Nikon(ニコン)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 富士フイルム(2)
- RICOH(リコー)(2)
- Canon(2)

テレコンバーター TCON-T01
OM SYSTEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)(約)97倍率変倍率:1.7倍寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法によるレンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
フィッシュアイコンバーター FCON-T02
OM SYSTEM¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷全周魚眼撮影が可能なフィッシュアイコンバーターレンズです。ズーム位置を変更するだけで全周魚眼と対角魚眼の両片が撮影できます。防水処理を施しているので、水中撮影においてもユニークな表現が可能。レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書適合【カメラ】TG-7、TG-6その他【変倍率】0.3倍質量(g)141外径×全長(mm)Φ53.4×34.6レンズ構成4群5枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01防水保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による防塵機能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当 ※メーカー試験方法による