カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
- Nikon(ニコン)(129)
- Canon(122)
- Kenko(ケンコートキナー)(114)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- PENTAX(ペンタックス)(55)
- 富士フイルム(40)
- SONY(ソニー)(36)
- オリンパス(34)
- エツミ(30)
- RICOH(リコー)(25)
- HOYA(12)
- タムロン(10)
- ハクバ写真産業(5)
- コシナ(5)
- MARUMI(3)
- ケニス(3)
- エスコ(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- ブランドをもっと見る

レンズバリア LB-T01
OM SYSTEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
コンバーターアダプター CLA-T01
OM SYSTEM¥3,398税込¥3,7381個当日出荷対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO
OM SYSTEM¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。フィルター直径(Φmm)40.5
テレコンバーター TCON-T01
OM SYSTEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)(約)97倍率変倍率:1.7倍寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法によるレンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
レンズケース LSC-1120
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷レンズを保護する、巾着タイプのレンズケースです。三脚座付きの「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」に、レンズフード、レンズキャップ、プロテクトフィルター、テレコンバーターを付けた状態で収納が可能です。
プロテクト フィルター PRF-ZD72 PRO
OM SYSTEM¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷大切な交換レンズを傷つけないためのフィルター径72mm プロテクトフィルターです。レンズ両面にはZEROコーティングを施し、つや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠を採用。反射によるフレアやゴーストを抑え込みます。
レンズフード LH-76B
OM SYSTEM¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3」用レンズフードです。フード着脱ロック部分が不用意に外れにくい構造です。
レンズフード LH-61G
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II」用レンズフードです。
レンズフード LH-49B
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II」用レンズフードです。
フィッシュアイコンバーター FCON-T02
OM SYSTEM¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷全周魚眼撮影が可能なフィッシュアイコンバーターレンズです。ズーム位置を変更するだけで全周魚眼と対角魚眼の両片が撮影できます。防水処理を施しているので、水中撮影においてもユニークな表現が可能。レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書適合【カメラ】TG-7、TG-6その他【変倍率】0.3倍質量(g)141外径×全長(mm)Φ53.4×34.6レンズ構成4群5枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01防水保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による防塵機能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当 ※メーカー試験方法による
レンズケース LSC-0811
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷レンズを保護する、巾着タイプのレンズケースです。対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro、M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK
OM SYSTEM¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷主な特長。【小型化と高い描写性能を両立した合理的なレンズ設計】。8群11枚の合理的なレンズ設計で、小型ながらも高い描写力を実現。これまで防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングを施すことで、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【暗所撮影で威力を発揮、大口径F2.0+ボディー内手ぶれ補正機構】。広角12mm(35mm判換算24mm)&大口径F2.0+OM-D/PENシリーズ搭載のボディー内手ぶれ補正機構により、夕暮れや室内など光量が少ない環境下、三脚が使えない場所や、動物園などのフラッシュが禁止されている場所でも、ワイドで迫力ある写真を手軽に撮影できます。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】。従来の一眼レフの交換レンズに採用されたインナーフォーカス方式がさらに進化。駆動方式にサブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現しました。 軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、ED 12mm F2.0では1枚のレンズでピント合わせを行います。【指定の距離にフォーカスが移動、スナップショットフォーカス機構】。絞り値との組み合わせにより、スナップでのパンフォーカス撮影を楽しむための機構として「スナップショットフォーカス機構」という新たな仕組みを搭載。フォーカスリングを手前にスライドすると、指定の距離にフォーカス位置が移動する仕組みになっており、フォーカスリングを回転すると、フォーカス位置がレンズ鏡筒に刻まれた距離目盛の位置に移動します。【金属外装による高い質感、高品位なフォルム、凝縮感漂うデザイン】。金属外装による手触りの良い硬質な質感、精密機器特有の凝縮感漂う高品位なフォルムは、後世に渡り、何年経っても味わえる価値を持つものを作りたいという思いを込めてデザインされたものです。一目で高性能だと実感できる雰囲気、「光」「技術」「鉱物(ミネラル)」が一体となって生み出される魅力を表現しています。付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)130外径×全長(mm)Φ56×43倍率(倍)【最大撮影】0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数【円形絞り】7枚フィルター直径(Φmm)Φ46焦点距離(mm)12(35mm判換算 24相当)レンズ構成8群11枚(DSAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、EDレンズ1枚など)撮影距離(m)【最短】0.2口径【最小比】F22画角84°最大口径比F2.0
デコレーションリング DR-66
OM SYSTEM¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」用デコレーションリングです。三脚座を外した際のビスを覆い隠すデコレーションリングです。外した際のレンズ本体の質感を維持するだけではなく、手持ち撮影時のホールドをサポートします。
デコレーションリング DR-79
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」用デコレーションリングです。
レンズキャップ LC-115
OM SYSTEM¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」用のレンズキャップ。対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
レンズキャップ LC-62E BLK
OM SYSTEM¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO」用のレンズキャップです。対応M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
レンズキャップ LC-58F
OM SYSTEM¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷Φ58mmのレンズキャップです。対応製品M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO、ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ、ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ、ED 20mm F1.4 PRO、ED 75mm F1.8フィルター直径(Φmm)58
プロテクトフィルター ZUIKO PRF-ZD62 PRO
OM SYSTEM¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ZEROコーティングクオリティを採用したプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するために、両面マルチコーティングはもちろん、外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠などを採用しています。フィルター直径(Φmm)62
レンズフード LH-66B
OM SYSTEM¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO」用レンズフードです。フード着脱部分が工夫されており、レンズフードが不用意に外れにくい構造です。対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
プロテクトフィルター PRF-D46 PRO
OM SYSTEM¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷両面にマルチコートを採用した、フィルター径Φ46mmの超軽量・薄型のプロテクトフィルターです。大切なレンズにキズがつくことを防ぎます。フィルター直径(Φmm)46
レンズケース LSC-1642 ブラック
OM SYSTEM¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷レンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケースです。対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO with M.ZUIKO DIGITAL 1.4xTeleconverter MC-14、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO with M.ZUIKO DIGITAL 2xTeleconverter MC-20、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0 6.3 IS、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0 6.3 IS with M.ZUIKO DIGITAL 1.4xTeleconverter MC-14、M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0 6.3 IS with M.ZUIKO DIGITAL 2xTeleconverter MC-20
レンズフード LH-103 BLK
OM SYSTEM¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS」用レンズフードです。
プロテクトフィルター PRF-ZD77 PRO
OM SYSTEM¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷フィルター径Φ77mmのプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するZEROコーティングや外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠を採用しています。フィルター直径(Φmm)77対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
レンズフード LH-61E
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II」「M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7」用レンズフードです。
プロテクトフィルター PRF-D58 PRO
OM SYSTEM¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷超軽量・薄型で、レンズ面をキズや埃から保護するプロテクトフィルター PRF-D58 PRO。フィルター直径(Φmm)58
レンズフード LH-76D (OMロゴ)
OM SYSTEM¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」用レンズフードです。