絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- オリンパス(8)
- SONY(ソニー)(7)
- Nikon(ニコン)(3)
- Canon(3)
- 富士フイルム(2)
- RICOH(リコー)(2)
- OM SYSTEM(2)

テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。コーティングマルチコート鏡筒径(mm)68
デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用
Kenko(ケンコートキナー)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用
Kenko(ケンコートキナー)¥12,980税込¥14,2781セット8日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容10mm、16mm質量(g)48(10mm)、70(16mm)外径(Φmm)57