絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- オリンパス(8)
- SONY(ソニー)(7)
- Canon(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 富士フイルム(2)
- RICOH(リコー)(2)
- OM SYSTEM(2)

AF-S TELECONVERTER TC-14E III
Nikon(ニコン)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷AF-SテレコンバーターはAF-S(GおよびEタイプ)レンズとの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するアタッチメントレンズです。光学性能を最大限に引き出す新規光学設計で、主レンズ単体に近い描写力と、AF精度の向上を実現。また、主レンズの各種信号伝達にも対応します。さらに、フッ素コートをレンズの最前面および最後面に採用しているため、汚れや水滴が付着しにくく、付着した場合でも簡単に除去することができます。その他●最短撮影距離:主レンズと同一●撮影倍率:主レンズの1.4倍●被写界深度:主レンズの1/1.4倍付属品テレコンバーターキャップ、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-0715寸法(mm)最大径×バヨネットマウント基準面の間隔:64×24.5質量(g)190レンズ構成4群7枚(フッ素コートあり)測光方式開放測光連動絞り自動絞り連動マウント前側:AF-Sレンズ専用マウント、後側:ニコンFマウント焦点距離主レンズの1.4倍
Zテレコンバーター
Nikon(ニコン)¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
リング
Nikon(ニコン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ベローズアタッチメントを介して、または直接、レンズをボディーに逆向きに装着するために使用するリングです。等倍以上のクローズアップ撮影では、レンズを逆向きで使用するとより高い性能を発揮します。アタッチメントサイズ52mmのレンズにはBR-2Aを、62mmのレンズにはBR-5(BR-2A併用)を使用します。色シルバー