絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • Arashi Vision(5)
  • Canon(2)
  • KANDAO(2)
  • NEXION(ネクシオン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • SiOnyx(サイオニクス)(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • フィールドスリー(1)
  • CABIN(1)
パネル
  • 4K(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ズーム(光学/デジタル)」から絞り込む
  • Cinema Line カメラ SONY(ソニー)

    Cinema Line カメラ

    SONY(ソニー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    翌日出荷
    裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録(*1)や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップ(*2)のワイドラチチュードを達成しています。
  • プロフェッショナルカムコーダー SONY(ソニー)

    プロフェッショナルカムコーダー

    SONY(ソニー)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    5日以内出荷
    新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。 6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840x2160)映像を出力でき、4K 120pのハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。 低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップのワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。 また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。
    画質4K
  • XDCAMハンディカムコーダー SONY(ソニー)

    XDCAMハンディカムコーダー

    SONY(ソニー)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    5日以内出荷
    新開発1/3型 3CMOSを搭載し4K60p収録に対応。 光学25倍ズームが可能なハンディカムコーダーです。 4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載しました。 3板式にすることで、色分離に優れた高精細で階調のある4K画質を実現します。 60p内部収録も可能になり、動きの速い対象を追う場合にも、くっきりと滑らかに捉えられます。 ズームの応答性が向上した広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載しました。 XAVC-Long、DVCAMに加え、最大9MbpsのXAVC Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。
    画質4K
  • CinemaLineカメラ SONY(ソニー)

    CinemaLineカメラ

    SONY(ソニー)
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1個
    5日以内出荷
    有効約1026万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R(TM)」に加え、カメラの心臓部である画像処理エンジンを刷新しました。 圧倒的な動画撮影機能・性能を提供し、撮影領域を拡大します。 将来をも見据えたこれらハードウェアの進化が、圧倒的高感度性能、ワイドラチチュードに加え、ファストハイブリッドAF、4:2:2 10bit内蔵記録や4K 120p記録を始めとした最新の機能を実現しています。 さらに、メディアへの書き込みや、データ転送速度も従来比で大幅に向上させ、プロフェッショナルが求める機能性能を全方位で実現。 あらゆる撮影シーンにおいて、圧倒的な映像品質とストレスフリー撮影を両立しました。

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

パーソナルビデオカメラ