<Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)キャンバスホワイト
高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。
GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。
77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。
NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
- 内容量
- 1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ