曜日別特売

DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット

DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット - DJIDJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット - DJIDJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット - DJI

Osmo 360 IIと組み合わせると、セルフィースティックは映像内で自動的に見えなくなり、印象的な三人称視点のフォローカム映像を手軽に撮影できます。調整可能な両方向クイックリリース式アダプターマウントを備え、インビジブル361°撮影や、シングルレンズモードで被写体を完璧に中央に捉えることができるよう、柔軟なカメラ角度調整に対応します。

仕様
Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック:サイズ:24.5 mm(直径)、251 mm(折りたたみ時の長さ)、1200 mm(伸長時の長さ)
Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント:サイズ:31.5×19×43.5 mm(長さ×幅×高さ)
付属品
Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック、Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント
互換性
Osmo 360 II
内容量
1個
注意
※1. セルフィースティックを収納する前に、表面の砂や異物を取り除いてください。セルフィースティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
※2. 手持ちでの使用をおすすめします。高周波振動の環境では使用しないでください。オートバイや車に取り付ける場合は、高強度カーボンファイバー製のインビジブル セルフィースティックと、それに対応する安全なマウントを組み合わせて使用することをおすすめします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044437977224157712
オープン
¥8,000
¥8,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする