絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト(4)
- サンワサプライ(3)
- ライソン(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- TP-LINK(2)
- ラディウス(2)
- FIIO(2)
- MEE audio(2)
- PGA(1)
- カシムラ(1)
- プリンストン(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- エアージェイ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Twelve South(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ORICO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「Bluetooth」から絞り込む

Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
Bluetooth 5.0 USBアダプタ
ORICO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
Bluetooth ver5.4対応USBアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台欠品中1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザインセット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。付属品取扱説明書、保証書仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDRインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力Class1アズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
USBアダプタ
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。セット内容製品本体、取説(保証書)電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力class1伝送方法FHSS通信速度最大3Mbps通信距離(m)100対応コーデックSBC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。
Bluetooth トランスミッターレシーバー
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。材質ABS質量(g)15.5適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~35連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP登録範囲7台充電端子USB-C対応コーデックSBC(A2DP)グリーンマーク認定
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター
TP-LINK¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
オーディオトランスミッター&レシーバー
サンワダイレクト¥9,798税込¥10,7781個当日出荷切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。仕様SCMS-T:非対応セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブルサイズ約85×77×20mm質量(g)46適合規格Bluetooth5.0(Class1)周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離約100m(理論値)伝送方法GFSK対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststreamマルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP
Bluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷機内エンターテイメントやテレビの音を、いつものワイヤレスイヤホンで。離れた場所の音楽を手軽に無線で楽しめる、Bluetooth(R)オーディオトランスミッタ―です。用途機内エンターテインメントやテレビの音を、普段お使いのBluetooth(R)イヤホン・ヘッドホンで楽しめる、Bluetoothオーディオトランスミッターです。 。飛行機のモニターやテレビ、トレッドミル(ランニングマシーン)などのイヤホンジャックに挿し込んで、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンに音声を送信可能。ワイヤレスで動画や音楽を楽しめます。 。最大伝送距離は10m。リビングのテレビの音を、キッチンでワイヤレスイヤホンを通して聞くなど、離れた場所の機器に対しても使えます。 。映像と音声のズレが発生しにくい低遅延設計。無線でも没入感のある視聴環境を実現します。 。USB Type-C(TM)ポートで充電しながら使用可能。長時間のフライト等でも、バッテリー残量を気にせず使えます。 。Bluetoothイヤホン2台へ同時に音声を送信できる、デュアルストリーム機能を搭載。2人で一緒に動画や音楽を楽しめます。 。軽量・コンパクト設計で、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。 。最大約20時間の連続音楽再生が可能。長時間の移動や外出先でも安心です。 。接続は簡単3ステップ。Bluetooth非対応機器も手軽にワイヤレス化できます。 。AirPods 4での動作検証済みです。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。※本製品を楽器の音声伝送に使用することは推奨しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●最大登録可能台数:8台適合Bluetoothプロファイル:A2DPその他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。色ブラック質量(g)約15.5外形寸法(mm)幅約26×奥行約14×高さ約115規格法令対応:TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20-20,000(A2DP)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約20時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4帯
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥10,390税込¥11,4291本当日出荷1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書色ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
オーディオトランスミッター
サンワダイレクト¥7,798税込¥8,5781個当日出荷2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。 2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。 低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。 3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。 USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。 Class1対応で途切れにくい仕様になっています。 操作が簡単なワンボタン設計です。仕様●充電ポート:microUSBセット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)100対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatencyマルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP
Bluetooth トランスミッター/レシーバー Premium Style
PGA¥2,698税込¥2,9681台7日以内出荷イヤホンジャックに挿すだけで、飛行機の座席モニターやテレビといった音をお手持ちのワイヤレスイヤホンで聴くことができるBluetooth トランスミッター/レシーバーです。送信モード・受信モードの2つのモードに対応しており、Bluetoothを搭載していない機器からワイヤレスイヤホンなどへ送信/再生、Bluetoothを搭載しないスピーカーへスマートフォンやタブレットなどから受信/再生と1台2役でお使い頂けます。モードの切り替えはスイッチ1つで簡単に切り替えが可能です。【送信最大時間:10時間/受信最大時間:20時間】仕様●受信最大時間:20時間●送信最大時間:10時間質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×126×12
Bluetoothトランスミッター&レシーバー
FIIO¥24,980税込¥27,4781台13日以内出荷無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H)質量(g)145S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA)Bluetooth5、チップ:CSR8675対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDACUSB端子:タイプC
Bluetoothトランスミッター AirFly SE
Twelve South¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー。AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上
オーディオトランスミッター_Bluetooth
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個当日出荷TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-Cセット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル電源USB給電適合規格Bluetooth 5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離約10mバッテリー容量(mAh)220対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP
Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-C ドングル レッド RK-BT100CR
ラディウス¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験 RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。 通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。 ※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応 通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。 人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
オーディオトランスミッター
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式3.5mm対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatencyマルチポイント対応対応プロファイルA2DP
BT-2 Bluetooth モジュール
RENOGY JAPAN¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04
デュアルリンクBT送受信機
ライソン¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!。2台同時接続可能!。受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能。2台の端末と同時ペアリング可能!。例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。充電式のため場所を選ばず使用可能付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh接続3.5mm イヤホンジャック入出力充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。最大接続台数2台伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP
プレミアムBluetoothレシーバー
Audioengine¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷付属品RCAオーディオケーブル(1m)、電源ケーブル(ケーブル取外し式)、専用マイクロファイバーバッグ、クイックスタートガイド仕様●DAC:AKM AK4396●SNR:SNR (DC to 20 kHz) 100dB●THD+N:(1 kHz FS 96 kS/s) <0.02%●ワイヤーの直径:2.5mm 8.2mm●再生周波数帯域:10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)●出力インピーダンス:57Ω色ブラックタイプBluetooth 5.0対応レシーバー出力ステレオアナログRCA、光デジタル(SPDIF)入力BluetoothプロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP対応コーデック【Bluetooth】aptX HD, aptX, AAC, SBC
Bluetoothレシーバーアンプ
FIIO¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
Bluetooth送受信機 TR-01
ライソン¥2,798税込¥3,0781台当日出荷送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP
Bluetooth送信機 TM-07
ライソン¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP
ストリーマー(ネットワークトランスポート)
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷リモコンアプリを加えるだけ。高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。寸法(mm)158×100×35消費電力(W)無信号 ~6、最大 ~10出力USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA本体質量(g)578入力Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ保証期間12ヶ月対応フォーマットPCM384kHz/32bit, DSD256入力電圧DC 9V/1.8A-15V/0.8A
オーディオ送受信機 Bluetooth
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-Cセット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離20m対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。マルチポイント対応対応プロファイルA2DP,AVRCP
デュアルジャック対応Bluetooth送信機
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)質量(g)26使用温度範囲(℃)-10~+60電源USB5V1A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14再生周波数帯域(Hz)20~10k送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)対応コーデックSBC対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK
MEE audio¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
Bluetoothオーディオトランスミッター(送信機)低遅延aptX-LL対応 Connect T1 ブラック AF-T1-BK
MEE audio¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応 3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属) 同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能 Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現 内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)55×55×25質量(g)31適合規格Bluetooth Ver.4.0時間スタンバイ:最大44充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)200充電方式Micro-USBケーブル通信可能距離(m)約10接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10
BT USBアダプタ
プリンストン¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)2電源DC5V(USB給電)寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz消費電力(mW)300通信速度最大2.0MbpsRoHS指令(10物質対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
Bluetooth受信機
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。 Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。 接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。質量(g)約280(電池除く)出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※BluetoothVer.4.1
Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-C ドングル ブラック RK-BT100CK
ラディウス¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験 RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。 通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。 ※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応 通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。 人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。