絞り込み
Bluetooth
- 4.0
- 4.1(1)
- 4.2(2)
- 5.0(8)
- 5.1(1)
- 5.2(2)
- 5.3(5)
- 5.4(2)
ブランド
- MEE audio(2)
- サンワサプライ(1)
- プリンストン(1)
送信出力
- Class1(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「Bluetooth」から絞り込む
4.0
4.1(1)
4.2(2)
5.0(8)
5.1(1)
5.2(2)
5.3(5)
5.4(2)

Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR通信出力Class1仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー付属品取扱説明書、保証書質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHzアズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK
MEE audio¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
Bluetoothオーディオトランスミッター(送信機)低遅延aptX-LL対応 Connect T1 ブラック AF-T1-BK
MEE audio¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応 3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属) 同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能 Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現 内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)55×55×25質量(g)31適合規格Bluetooth Ver.4.0時間スタンバイ:最大44充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)200充電方式Micro-USBケーブル通信可能距離(m)約10接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10
BT USBアダプタ
プリンストン¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)2電源DC5V(USB給電)寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz消費電力(mW)300通信速度最大2.0MbpsRoHS指令(10物質対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP