絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- TP-LINK(4)
- サンワサプライ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ライソン(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ラディウス(2)
- FIIO(2)
- MEE audio(2)
- PGA(1)
- カシムラ(1)
- プリンストン(1)
- エアージェイ(1)
- Twelve South(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ORICO(1)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- Audioengine(1)

USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。