絞り込み
ブランド
- iFi Audio(アイファイオーディオ)
- TP-LINK(4)
- サンワサプライ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ライソン(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ラディウス(2)
- FIIO(2)
- MEE audio(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- PGA(1)
- カシムラ(1)
- プリンストン(1)
- エアージェイ(1)
- Twelve South(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ORICO(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- Audioengine(1)

ストリーマー(ネットワークトランスポート)
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷リモコンアプリを加えるだけ。高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。寸法(mm)158×100×35消費電力(W)無信号 ~6、最大 ~10出力USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA本体質量(g)578入力Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ保証期間12ヶ月対応フォーマットPCM384kHz/32bit, DSD256入力電圧DC 9V/1.8A-15V/0.8A