絞り込み
Bluetooth
- 4.0(1)
ブランド
- プリンストン
- TP-LINK(4)
- サンワダイレクト(4)
- サンワサプライ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ライソン(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ラディウス(2)
- FIIO(2)
- MEE audio(2)
- PGA(1)
- カシムラ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- エアージェイ(1)
- Twelve South(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ORICO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「Bluetooth」から絞り込む
4.0(1)

BT USBアダプタ
プリンストン¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)2電源DC5V(USB給電)寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz消費電力(mW)300通信速度最大2.0MbpsRoHS指令(10物質対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP