無線ルーター :「無線LAN」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:4.3dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7158-34
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1m
アズワン品番65-7157-32
1袋(200個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7158-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7152-90
1箱(100個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12m
アズワン品番65-7157-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7157-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。
安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。
デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。
また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。)
AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。
AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。
リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。
さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。
また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
1個
¥199,400
税込¥219,340
当日出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ
高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。
各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。
ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。
USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24
質量(g)約105
通信方式LTE Category 4(日本国内向)
対応B1/B3/B8/B18/B19/B2
プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT
アンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)
センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)
表示LED(3色)/OLED(128×36dot)
操作ボタン
電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48
保護等級IP4X
動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)
USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
Bluetooth5.1(Long Range対応)
仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。