絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • プリンストン(1)
  • EPOS | SENNHEISER(1)
  • Lazos(1)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(3)
  • USB(5)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(6)
イヤホン形状
ネックバンド型(1)
コード長さ(m)
  • 2.1
  • 0.8(12)
  • 0.82(6)
  • 1(46)
  • 1.04(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(298)
  • 1.25(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(22)
  • 1.6(4)
  • 1.62(4)
  • 1.8(76)
  • 1.85(4)
  • 1.9(5)
  • 2(40)
  • 2.4(7)
  • 3(72)
  • 3.5(4)
  • 5(25)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー) EPOS | SENNHEISER有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー)EPOS | SENNHEISER
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品吸音性発泡イヤークッションケーブル長(m)2.1周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hzマイクロフォン部ノイズキャンセリング保証期間2年間音圧レベル(dB)最大113コネクタUSBインピーダンス(Ω)~55
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)約204(ケーブル含む)形式マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約2.1対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2機能マイクミュート+ボリューム調節ヘッドフォン部ドライバユニット40mm入力感度-50±3dBスピーカーダイナミック型(ステレオ)アズワン品番64-0869-31指向性無(全)指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000最大入力(mW)40装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
欠品中
出力端子USBA(オス)周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ指向性全(無)指向性マイクミュート音量調節
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラック BUFFALO(バッファロー)ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット 簡単に音質調整できる専用ドライバー付属 マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー 回転式アームマイクで快適ボイスチャット アジャスター付バンドで快適装着 長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式 周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ RoHS基準値準拠
対応機種USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機ブラックケーブル長(m)約2.1(コントローラー含む)本体質量(g)約442接続方法USB2.0/1.1コネクター対応Chrome OS機能マイク/スピーカーミュート商品構成本体、保証書、ソフトウェアCD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×93×222指向性無指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ゲーミング
Lazos ゲーミングヘッドセット LazosLazos ゲーミングヘッドセットLazos
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載・高い遮音性でゲームプレイに集中できる・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用・マイクの角度は120度調節可能
付属品Y型オーディオ変換アダプター寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27ブルー材質(本体)ABS質量(g)(約)321径(Φmm)スピーカー:40定格電力(W)10M対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイスインターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子コード長さ(cm)210±5インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3イヤホン形状オーバーヘッド型最大電力(W)20M
ULTRA PLUSゲーミングヘッドセット プリンストンULTRA PLUSゲーミングヘッドセットプリンストン
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型ケーブル長(m)約2.1装着方式両耳
ヘッドホン/イヤホン/マイク