カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(109)
- Jabra(93)
- フジパーツ(39)
- audio-technica(38)
- BOSE(ボーズ)(31)
- オーム電機(25)
- JVC(ビクター)(22)
- 谷沢製作所(18)
- iFace(18)
- エレコム(17)
- FSC(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- PGA(12)
- ラディウス(11)
- MSソリューションズ(11)
- アンダー(11)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(9)
- EPOS | SENNHEISER(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

変換プラグ S3.5J-M6.3P
オーム電機¥479税込¥5271個当日出荷Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
回転式ヘッドホンフック
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質ABS樹脂厚さ(mm)(対応/デスク)38以下色ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115対応機種バンド60mmまでのヘッドホンアズワン品番64-0899-51適合メーカー各社
Jabra ケンジントンロックアダプター
Jabra¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷Jabra ケンジントンロックアダプターは、Jabra スピーカーフォンと Jabra コード付き USB ヘッドセットを保護するための盗難防止デバイスです。 この特許申請中のデバイスを使用すると、安心して会議室にスピーカーフォンとヘッドセットを置いておくことができます。互換性:すべての Jabra スピーカーフォンと Jabra コード付き USB ヘッドセット (ケンジントンワイヤに接続が必要)
Jabra Evolve2 65 Flex Earcushion 1 pair
Jabra¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷Jabra Evolve2 50/55の交換用 イヤークッション。左右1つずつ、計2個入り。
Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs
Jabra¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Jabra Evolve2 40/65専用イヤークッション(6個入り)ブラック。
アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー
Newseed¥1,898税込¥2,0881個当日出荷頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30色ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。材質シリコン、ポリカーボネート色ブラック質量(g)約53対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下※バンド幅44mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59
ファインフィットスペアイヤピース
audio-technica¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース材質シリコンサイズS
BTD 800a ドングル
EPOS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷EPOS ADAPT/IMPACT/EXPAND用USB-A Bluetooth®; ドングル。プラグアンドプレイ対応、ノートパソコンとヘッドセット間の高速Bluetooth接続が可能。Microsoft Teamsの認証を取得し、優れたコミュニケーションと通話コントロールを実現。対応製品ADAPT200、300、400、500、600シリーズヘッドセット IMPACT MB Pro、5000、1000シリーズヘッドセット EXPAND30、40、80シリーズスピーカーフォン対応OSWindows、Mac周波数2.4GHzBluetoothv5.2通信距離(m)25 ※デバイスによって異なります。USBバージョン2.0
バナナプラグ
audio-technica¥1,998税込¥2,1981個当日出荷導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
Jabra Link390a MS USB-A
Jabra¥10,480税込¥11,5281台翌日出荷USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC
Jabra¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ
Jabra¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
オーディオ変換プラグ
フジパーツ¥899税込¥9891個当日出荷ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。色ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
変換プラグ S3.5J-S6.3P #2
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2
オーム電機¥839税込¥9231個当日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
変換プラグ S6.3J-S3.5P
オーム電機¥519税込¥5711個当日出荷Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル
フジパーツ¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒ステレオミニプラグ) AD-620
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
ヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。材質アルミ、シリコン質量(g)約170耐荷重(kg)約9対応機種ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×135×95
ファインフィットスペアイヤピース
audio-technica¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース材質シリコンサイズL
スペアイヤパッド
audio-technica¥279~税込¥307~1個当日出荷耳にやさしくフィットし蒸れを低減。 ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。 外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。 抗菌処理。 4個入り。仕様抗菌処理材質ウレタン対応サイズ(Φmm)約15~17.5のインナーイヤー
ヘッドホン延長コード
エレコム(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。コード長さ(m)3
ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。付属品面ファスナー式結束バンド×1その他ボリュームコントロール機能色ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
LINK 265
Jabra¥15,980税込¥17,5781個欠品中2つのJabra QDヘッドセットを、USBに接続するアダプタ。コンタクトセンターでスーパーバイザーによるモニタリングを可能に。手元で音量の調節や応答・終話・ミュートを操作できるコントローラー搭載。
バナナプラグ
audio-technica¥2,498税込¥2,7481個当日出荷導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ付属品保護チューブ x 4個材質真鍮外形寸法(mm)(本体部)38 x Φ10.接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ3.7mm