カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(109)
- Jabra(92)
- フジパーツ(39)
- audio-technica(38)
- BOSE(ボーズ)(29)
- オーム電機(25)
- JVC(ビクター)(22)
- 谷沢製作所(18)
- iFace(18)
- エレコム(17)
- FSC(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- PGA(12)
- MSソリューションズ(11)
- アンダー(11)
- ELPA(10)
- ラディウス(10)
- サンワサプライ(9)
- EPOS | SENNHEISER(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720226-220623-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m]
フジパーツ¥929税込¥1,0221個7日以内出荷スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 L型プラグ デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。ケーブル長(m)2
ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm AD629
フジパーツ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用) 4極規格:CTIA規格ケーブル長(cm)20
イヤーピース Sサイズ
ミヨシ¥529~税込¥582~1個6日以内出荷から7日以内出荷柔らかいポリウレタンを採用したイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 本製品はポリウレタンという、シリコンより柔らかく低反発の素材を採用し、長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)約11.4×11.2適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5mm~6.0mm
イヤーピース Mサイズ
ミヨシ¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から7日以内出荷柔らかいポリウレタンを採用したイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 本製品はポリウレタンという、シリコンより柔らかく低反発の素材を採用し、長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.0×11.2適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5mm~6.0mm
イヤーピース StayHear Max tips Glacier (L)
BOSE(ボーズ)¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷効果的で徹底した遮音性により、さらに没入できるサウンド体験を実現 耳にかかる力を均一に分散させ、特定の部分への圧力の集中を防止 優しくしっかりフィットし、長時間快適に装着可能 丈夫で水洗い可能なシリコン製(ラテックス不使用) S / M / Lサイズから選択可能 対応製品 Bose QuietComfortR Earbuds Bose Sport Earbuds
Tapper レザーイヤホンストラップ For AirPods (ブラック) BLACK Leather-Strap-BK
Tapper(タッパー)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Apple Airpodsを利用する、全ての人に、 外れやすい。 会話を行う時に、片耳外したい。 無くしやすい。 使用しない時にも、エレガントに魅せたい。 身に着けるモノにはこだわりたい。 この様なリクエストに応える、レザータイプの世界初のプレミアストラップです。 マグネティックロックシステム ファブリック:ラムナッパレザー レングス:67cm材質レザー色ブラック
ファインフィットイヤピース ER-CKS50M CG シャンパンゴールド
audio-technica¥479税込¥5271個7日以内出荷SOLIDBASE(2018年モデル専用イヤピース)色シャンパンゴールド
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニプラグ⇒ステレオミニジャック) AD-619
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
EP-F1BK
JVC(ビクター)¥309税込¥3401個6日以内出荷外径15.5~17ミリのインナーイヤータイプのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です 肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。色ブラック外径(Φmm)15.5~17
オーディオ分配プラグ(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2) 24金メッキ AP-303HF【Hi-Fi】
JVC(ビクター)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷HiFiモデル ステレオミニプラグ→ステレオミニジャック×2に変換
イヤーピース EP-FX11
JVC¥1,598税込¥1,7581セット(4個)4日以内出荷新形状ストレスフリーフィット、軽い装着感の高音質交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。新フォルムと柔らか素材の採用によりストレスフリーフィットを実現。耳への圧迫感を抑える新形状と、シリコン素材の中でも柔らかく伸びのあるグレードの採用により、軽い着け心地を実現。人気の完全ワイヤレスモデルの着け心地を向上させるとともに、リモート会議時などの長時間の装着でも快適に使用できます。耳に最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。材質シリコン色ブラック適合品番HA-XC51T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FW1500/10000、HA-LC50BT、HA-FD01SP、HA-FD02BT、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
AirPods 第3世代用 抗菌シリコンケース
PGA¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷柔らかなシリコン素材を使用したAirPods 第3世代用 抗菌シリコンケースです。 柔軟で取り付けしやすいシリコン素材でAirPodsをキズから守ります。 シリコン部分にSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施されAirPodsを細菌から守り、清潔に保ちます。 また、シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした質感の加工を施しております。 装着したままケーブルでの充電はもちろんワイヤレス充電も可能です。適合機種AirPods第3世代質量(g)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×50×25
オーディオ延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個5日以内出荷ヘッドホンやスピーカーのコードの長さが足りないときに使用できます。 高純度OFC線の採用により高音質を実現します。材質PVC色ブラックコード長さ(m)1本体質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Evolve2 65 Deskstand USB-C
Jabra¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷Jabra Evolve2 65専用充電スタンド(ブラック)充電スタンドのケーブルはUSB-C接続です。色ブラック
ヘッドホンスタンド クランプ
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷アーム部分は3方向に取り付けられるため、設置場所を選ばない 頑丈な鉄製 シンプル構造なので設置しやすく使いやすい材質1.6mm厚鉄製、黒塗装寸法(mm)クランプ部40×50×70(突起物含まず)、ヘッドホン掛け部68.5色ブラック質量(g)107
AirPods Pro用低反発イヤーピース
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷エアーポッズ プロ専用のポリウレタン製低反発イヤーピースです。体温で柔らかくなる特性のある低反発素材を採用しており、耳への負担を軽減します。耳の形状に合わせて変形するため、遮音性が高く、音漏れを防止すると同時にイヤホンの音質を十分に感じられるようになります。付属品専用収納ケース適合Apple AirPods Pro材質ポリウレタン、ポリカーボネート質量(g)0.3(片耳1個分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Sサイズ:11.9× 10.7 × 7.9 /Mサイズ:13.2× 11.8× 7.9/Lサイズ:14.7× 13.4× 7.9保証期間初期不良のみ交換対応RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
変換アダプター RCAP-RCAJ2 #2
オーム電機¥669税込¥7361個翌々日出荷2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
中継コネクター S3.5J-S3.5J #2
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 #2
オーム電機¥669税込¥7361個翌々日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャックx2
中継コネクター S3.5J-S3.5J
オーム電機¥519税込¥5711個翌々日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
Sceptre
NOBLEAUDIO¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth![SednaEarfit XELASTEC II APP3 [MS/M/ML] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SednaEarfit XELASTEC II APP3 [MS/M/ML]
AZLA(アズラ)¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷3つの独自最新技術を駆使して新開発したApple社製のカナル型完全ワイヤレスイヤホンAirPods Pro 3専用イヤーピースです。イヤーピース本体には精密技術を駆使した最高水準のプレミアムTPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用。体温で軟化して変形、吸いつくように耳道に密着することで、耳道の特定部分に負担が掛かることが少なくなり、長時間快適に使用できる上、耳への高い保持力も得られます。そしてAZLA最新技術の一つ「一体型アダプター設計」を採用。これによりイヤーピースの外れ防止と確実な密閉性の確保、没入感のある立体音響を実現します。2つ目の新技術として「可変厚設計」を採用。イヤーピース先端に向かって薄くなる独自のテーパード構造設計を進化させ、部分的に厚みを変化させることでさらなるフィッティング向上を実現。3つ目の新技術としてTPE素材で一体成型された「12Hヘキサゴンフィルター」を採用。従来のハニカム構造フィルターを進化させ、六角形と複数の幾何学形状を組み合わせた構造により、的確に異物の侵入を防ぎつつ音響伝達を最大化します。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
IMPACT CH 40 IMPACT1000用タッチレス充電スタンド
EPOS¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷IMPACT 1000シリーズ専用に設計されたワイヤレス充電スタンドです。ヘッドセットを置くだけで充電できるシンプルで直感的な操作性が特長で、日々の業務をより快適かつスマートにサポートします。ケーブルの抜き差しが不要なため、デスク周りをすっきりと整理でき、オフィス環境の効率化にも貢献します。マグネット式の充電機構を採用しており、対応するIMPACT 1000シリーズのBluetoothヘッドセットをスタンドに置くだけで自動的に充電を開始します。毎日の充電作業を簡単に行えるため、忙しいビジネスユーザーでも手間なく運用できます。また、タッチレスで充電できるため、ヘッドセットの端子部分への負荷を軽減し、機器をより快適に管理できる点も魅力です。専用スタンドとしてデスク上に設置することで、ヘッドセットの保管場所が明確になり、紛失防止や整理整頓にも役立ちます。
LINDY 6.3mm to 3.5mm ステレオ オーディオ オス/メス 変換プラグ
LINDY¥479税込¥5271個5日以内出荷6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換。 金メッキプラグを採用し,接触抵抗が小さく、経年劣化に強い。 亜鉛合金シェル素材は安定性と耐久性があります。材質亜鉛合金、金メッキインターフェース6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991221-260716-02.jpg)
[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース
iFace¥2,400税込¥2,6401個3日以内出荷スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。傷に強い。安心のiFaceの耐衝撃性。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属。カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能。スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラックは光沢仕様。パステル、くすみ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金色カフェラテ質量(g)33備考ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。寸法(cm)5.8×7.6×2.7![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991160-260716-02.jpg)
[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース
iFace¥1,400税込¥1,5401個3日以内出荷透明で機器の色を生かせるiFace Look in Clearイヤホンケース。衝撃をやわらげる弾力のあるTPU素材使用で機器をしっかり守ります。ドット加工で密着痕を防ぐ。ケーブル充電対応。ワイヤレス充電対応(。AirPods第1世代は非対応)。AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属。カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能。AirPodsケースの取り外し方法。ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。付属品カラビナ仕様【ワイヤレス充電】○材質TPU、亜鉛合金色クリア質量(g)17寸法(cm)【カラビナ】3.6×2.4【本体】5.1×7.2×2.5




![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720226-220623-02.jpg)




































![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991221-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991160-260716-02.jpg)