4ページ目: ヘッドホン/イヤホン関連品
アーム部分は3方向に取り付けられるため、設置場所を選ばない
頑丈な鉄製
シンプル構造なので設置しやすく使いやすい
材質1.6mm厚鉄製、黒塗装
寸法(mm)クランプ部40×50×70(突起物含まず)、ヘッドホン掛け部68.5
色ブラック
質量(g)107
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。Lサイズ
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。 ヘッドホンに装着して、汗・脂のべたつきや蒸れによる不快感を解消できます。 吸湿・速乾性に優れソフトな肌触りのテンセルを使用 抗菌・防臭加工で雑菌の繁殖を抑制 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにぴったりフィット 洗濯して繰り返し使用可能 極薄の生地で音響にも配慮 素材:指定外繊維(テンセル)89% ポリウレタン11% 抗菌防臭加工 ゴム:ナイロン89% ポリウレタン11% サイズ:L(直径約90mm×2個)
ワイヤレス充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナがついた、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPodsPro用シリコンケース。
・WirelessChargingCaseに対応し、やわらかいシリコンでAirPodsProをしっかり守るAirPodsPro用シリコンケースです。
・ケースと一体型のコネクタキャップが、Lightning端子部を保護します。
・滑りにくく、持ちやすい、やわらかいシリコン素材で衝撃を吸収してAirPodsProを守ります。
・ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、Lightningケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。
・充電ケースのフタ部分までカバーして保護しています。
・ケース装着時でもインジケータランプの確認ができます。
・背面RESETボタンに対応します。
・持ち運びしやすく、腰やカバンに装着できるカラビナをケース側面につけました。
対応機種AirPods Pro(2019年発売モデル)
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
耳栓タイプイヤホン用の汎用イヤーパッドです。イヤーパッドをいつでも清潔に保てます。
仕様S/M/L 各1組入り
材質シリコン
1セット(3組)
¥179
税込¥197
当日出荷
高純度99.997% OFC線採用で高音質。
音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容MSサイズ (2ペア)
保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)
セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書
サイズ中型【マイクロホン】
形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)
直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS
周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHz
マイクロフォン部形式:コンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付き
スピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%
最大入力(mW)50mW
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
一般電話の受話器のように使える4極対応ヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:×【共通仕様】
セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書
サイズ中型【マイクロホン】
形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)
直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5
ケーブル長(m)約1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット、スマートフォン、パソコン
周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHz
マイクロフォン部形式:コンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
スピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%
最大入力(mW)50mW
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
<3タイプのヘルメットに対応>本製品は、NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise IIの3つのヘルメットに対応。専用品以外は取り付け位置が難しかったヘルメットに、カルドのインカムを簡単に導入できます。<貼り付けるだけの簡単取付>ヘルメットのベースカバーを取り外し、粘着テープでアダプターを貼り付けます。粘着力保持のため、その後4時間以上待ってからインカムを取り付けしてください。
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Jabra Engage 55、Engage 65 または 75 Convertible 用軽量ヘッドバンド 1 つ。オーバーヘッド式装着スタイルを可能に。
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、iPhone/iPadまたはBlackberryのイヤホンマイク端子(3.5mm 4極)に接続するケーブル。
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
Jabra ヘッドセットから NEC 電話をコントロール。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、NEC デスクホン DT-430、DT-830 の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)機能を可能にする。EHS 機能付きの Jabra ヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
新しい「シグネチャーカラビナL」がポイントのAirPods4用ケースが新登場!。スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods4用ケースです。First Classシリーズのスマホケースと合わせて自分らしいコーデをお楽しみいただけます。大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材を使用。2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。ホワイト、ブラックは光沢仕様、くすみブルー、くすみグリーン、カフェラテはマットな仕様。・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。・傷に強い。・安心の耐衝撃性。・ケースをつけたままワイヤレス充電可能。・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き。・上ケース貼り付け用両面テープ付属。 ※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。
付属品カラビナ、上ケース固定用両面テープ
質量(g)26
本体約縦5.4×横6.2×厚2.4cm
対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。)
寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4
素材ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
USBHUB機能が付いたRGBヘッドセットスタンドです。11種のRGBバックライトエフェクトを楽しむことが出来ます。RGBバックライトは輝度の調整が可能です。USBType-C&USB2.0×2のHUB機能を搭載しています。本体の空洞のスペースはスタンドになっており、お気に入りのフィギュアや小物を置くことが可能です。
質量(g)426±10
径(Φmm)スタンド:50
入力電圧(V)5
材料フットパッド:シリコン
入力電流(mA)500
サイズ(mm)130×248×130
I/OタイプUSB Type-C、充電用Type-C、USB 2.0 Standard-A×2、RGB調整×2
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼UC認定 ▼USB-A
1台
¥10,480
税込¥11,528
8日以内出荷
USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼Microsoft Teams認定 ▼USB-C
1台
¥10,480
税込¥11,528
8日以内出荷
MagSafe充電にも対応!柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
用途MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色スターダスト
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色ダスクブルー
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
Jabra製のヘッドセットと電話機・PCと接続する場合に使用するデジタルアンプです。LINK860は電話/PCとの切替スイッチが製品表面にあるため、電話/PCの切替を頻繁に行われる方向けの機種となっております。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
透明な窓付きで、ワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できる!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。バックパックなどに合わせやすいナイロン生地を使用。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。
用途ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。 。内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 。透明な窓付きで、ポーチ内に収納しているワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できます。 。タウンユースのアウトドアバッグやビジネスバッグで使われているナイロン生地を使用。バックパックなどに合わせやすいデザインです。 。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。 。カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。 。ファスナーの取手には、指をかけやすいU形状の樹脂パーツを採用しています。
材質ナイロン、亜鉛合金
色ブラック
フォームイヤークッションキット。PLY Ear Cushion Kit Doughnut 02。
1セット(2個)
¥739
税込¥813
9日以内出荷
iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース
人気シリーズのiFace ReflectionからネオンカラーのAirPodsケースが登場。
正面クリア窓とフチの透け感がレトロな近未来感を醸し出します。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
Reflectionスマホケースやタブレットケースとカラーコーデを楽しもう。
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で本体をしっかり守る
・クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
適合機種AirPods Pro(第2/1世代)専用
材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
質量(g)約31
寸法(縦×横)(mm)【カラビナ】約30×30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約56×75×26
小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース
スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたような人気急上昇中のAirPods用ケースです。
大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材が使用されています。
カラビナ付きでカバンに付けやすく、ケースをつけたままワイヤレス充電可能。シンプルなホワイト、ブラックからくすみ、メタリックなど豊富なカラーバリエーション。
2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。
大切な人とのペアコーデや、好きな推し・キャラの概念コーデを組んでみてくださいね。
【カラー詳細】
お馴染みStandardカラー、ニュアンスカラーが可愛いCafe・KUSUMI(くすみ)カラー、男女問わず人気のMetallicカラー。
新たに「ホットピンク」「シャイニーレッド」「フォレストグリーン」「くすみグリーン」「くすみグレージュ」「くすみパープル」が仲間入りしました。
・スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ホットピンク、ピュアレッド、ピュアブルー、ピュアグリーン、グレープ、ローズゴールド、シャイニーレッド、シルバーは光沢仕様。
くすみブルー、くすみグリーン、くすみグレージュ、くすみパープル、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、ペールパープル、フォレストグリーンはマット仕様。
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・傷に強い
・安心のiFaceの耐衝撃性
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付
<取り外し方法>
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。
適合機種AirPods Pro(第2/1世代)専用
材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
質量(g)約32
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約57×74×27
Jabra Evolve2 65用ワイヤレス充電パッド。接続端子:USB-A。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式でいろいろ設置場所に対応します。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
多種類イヤホン、楽々収納
ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる
360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納
シリコンマットが付いているので、滑りにくい
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書
材質アルミ、スチール、シリコン
寸法(mm)約125×92×84
質量(g)約184
耐荷重(kg)5
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro (第2世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。