絞り込み
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- オーナンバ
- SHURE(11)
- audio-technica(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- BOYA(8)
- Frameworks(フレームワークス)(7)
- SONY(ソニー)(6)
- NAGAOKA(2)
- True Dyna(2)
- GATOR Case(2)
- キングジム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Jabra(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- エアリア(1)
- ハーマン・インターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続方式」から絞り込む

オ-フレックスマイク(ソフトマイク)
オーナンバ¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)5日以内出荷シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3定格電圧(V)100未満シース厚(mm)1シース色黒(艶消し)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応