絞り込み
ブランド
- audio-technica
- NAGAOKA(23)
- CICONIA(5)
- ION AUDIO(4)
- Soundcore(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- TEAC(3)
- とうしょう(3)
- SONY(ソニー)(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- House of Marley(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- キヨラカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カートリッジ用リード線 AT6108
audio-technica¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
スタイラスクリーナー AT617a
audio-technica¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用 水洗浄により一定の粘着力を長期間維持材質ポリウレタンゲル質量(g)約20寸法(Φ×mm)37.5×17
ディスクスタビライザー
audio-technica¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。 不要な共振を抑え、音質を向上。質量(g)600外形寸法(mm)Φ80×29構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
水準器
audio-technica¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
スタライスクリーナー
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/H
audio-technica¥11,600税込¥12,7601個7日以内出荷接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
ストロボスコープ AT6181DL
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き質量(g)約35周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2外径(Φmm)104回転数対応:33-1/3、45、78回転外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19電池寿命(連続時間)約8
フォノイコライザー AT-PEQ3
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
フルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JP
audio-technica¥18,000税込¥19,8001個7日以内出荷スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。アズワン品番64-9347-76
カートリッジ用リード線
audio-technica¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、。個性を引き出すリード線質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
カートリッジ用リード線
audio-technica¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
VMカートリッジ
audio-technica¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のブラックカラーモデル付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1再生周波数(Hz)20~22000
ヘッドシェル付きVMカートリッジ
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のヘッドシェル付きブラックカラーモデル。VM型型式VM型質量(g)15.5再生周波数(Hz)20~22000
ワイヤレスターンテーブル
audio-technica¥40,000税込¥44,0001個7日以内出荷伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト質量(kg)5電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX消費電力(W)2モーター直流モーター適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠回転数33-1/3または45回転/分S/N比>60dB駆動方式ベルトドライブ方式RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
ヘッドシェル AT-LH11H
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
ヘッドシェル AT-HS6 SV
audio-technica¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウム色シルバー質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
ヘッドシェル AT-HS6 BK
audio-technica¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウム色ブラック質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H
audio-technica¥13,400税込¥14,7401個当日出荷正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SP
audio-technica¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E
audio-technica¥9,000税込¥9,9001個7日以内出荷正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95EN
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95ML
audio-technica¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.2×0.12milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95SH
audio-technica¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.7×0.26milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
ヘッドシェル
audio-technica¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル 取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適 不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2ピンタイプターミナル:PCOCCリード線OFC
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R
audio-technica(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95C
audio-technica¥7,200税込¥7,9201個7日以内出荷接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
アナログアクセ AT6003R
audio-technica¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
ヘッドシェル
audio-technica¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷宇宙技術の高音速超硬質素材”テクニハード” マイクロビッカース硬度400以上。ヤスリに負けない表面硬度をもつ”テクニハード”はNASAの技術から生まれた特殊加工アルミニウム素材です。軽く、伝播音速が速いので、音響用素材にも好適。ヘッドシェルやアームパイプ、スタビライザーなどの構造材として、通常のアルマイトでは得られない強度と耐久性、高音質を実現してくれます。
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980