絞り込み
ブランド
- audio-technica
- NAGAOKA(17)
- Soundcore(4)
- TEAC(1)

カートリッジ用リード線 AT6108
audio-technica¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
水準器
audio-technica¥2,998税込¥3,2981個欠品中オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
スタイラスクリーナー AT617a
audio-technica¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用 水洗浄により一定の粘着力を長期間維持材質ポリウレタンゲル質量(g)約20寸法(Φ×mm)37.5×17
ディスクスタビライザー
audio-technica¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。 不要な共振を抑え、音質を向上。質量(g)600外形寸法(mm)Φ80×29構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
スタライスクリーナー
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
ストロボスコープ AT6181DL
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き質量(g)約35周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2外径(Φmm)104回転数対応:33-1/3、45、78回転外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19電池寿命(連続時間)約8
カートリッジ用リード線
audio-technica¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、。個性を引き出すリード線質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
カートリッジ用リード線
audio-technica¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R
audio-technica(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
アナログアクセ AT6003R
audio-technica¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
ストロボコープ
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。材質PC質量(g)約8外径(Φmm)Φ104
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス