絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(2)
ブランド
  • LIAN LI
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(113)
  • アイネックス(29)
  • StarTech.com(24)
  • 変換名人(21)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • H3C(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • フジクラ(9)
  • ATEN(9)
  • サンワサプライ(7)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • カモン(5)
  • エスエスエーサービス(5)
  • NECプラットフォームズ(4)
  • トライメイト(3)
  • GROOVY(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • エレコム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGB搭載電源ケーブル LIAN LIRGB搭載電源ケーブルLIAN LI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
安定性と柔軟性に優れた、長さ900mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 900mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)900
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
12,869税込14,156
1個
5日以内出荷
最新のPCIe 5.0に対応した200mmのライザーケーブルです。 LIAN LI製PCケースでグラフィックカード縦置き時に使用するライザーケーブルとして最適です。 シールド付きの超高速ワイヤー及び専用電源ラインにより、ロスのない信号を供給します。
仕様【PCI-Express】PCI-Express 5.0×16質量(g)72保証期間1年間ケーブル長(mm)200
RGB搭載電源ケーブル LIAN LIRGB搭載電源ケーブルLIAN LI
12,353税込13,588
1個
5日以内出荷
ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり、個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
その他【ライトガイド】12材質シリコン、TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)382×15×58.5消費電力(W)【LED】12.15保証期間1年間ケーブル長(mm)340LED使用数(個)174
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
安定性と柔軟性に優れた、長さ200mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 200mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)200
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)600
その他PC関連ケーブル