「コネクタ形状」から絞り込む
LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタエレコム当日出荷
LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2インターフェースRJ-45動作環境-10~60℃、10%~90%入数2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
光配線箱昭電税込¥16,478~¥14,980~