絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
534件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
VGAホルダー LIAN LIVGAホルダーLIAN LI
990税込1,089
1個
5日以内出荷
長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。 グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、 マザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。 RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。 ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応します。
仕様対応グラフィックスカード数:2Way SLI or Crossfire付属品シャーシ、VGA固定用L字金具×2、マウンタ×4、 固定用ミリネジ×4、ワッシャー×2、予備用ゴム板×2、マウンタ固定用手回しラチェットレンチ×2、マニュアル保証期間1カ月対応マザーボードATX以上のサイズ
同軸コンバータ Panasonic(パナソニック)同軸コンバータPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧(V)AC100~242定格周波数(Hz)50/60適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131使用場所屋内外共用(ボックス内設置)電源仕様端子台取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
[Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C ランサーリンク[Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15Cランサーリンク
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス)-HDMI Type A 19pin(メス)
HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable。
HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,398,000税込1,537,800
1個
9日以内出荷
分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable。
電源延長ケーブル 変換名人電源延長ケーブル変換名人
589税込648
1個
5日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)を延長するケーブルです。 長さがちょっと足りない時に便利です。
質量(g)20コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ケーブル長(cm)約30
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
端子キャップセット MCO端子キャップセットMCO
699税込769
1個
6日以内出荷
各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個
メモリーカードアダプタ 変換名人メモリーカードアダプタ変換名人
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
SD/SDHCをmicroSD/microSDHCに逆変換するアダプタです。 ドライブレコーダーの改造などに便利です。
質量(g)9コネクタ形状SD/SDHC - microSD/microSDHC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×7×42
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
999税込1,099
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック質量(g)35コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)9コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約11変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)32コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
ATX12V(4ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)16コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ATX12V(4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
アナログオーディオ(RCA)機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログオーディオ機器を接続する時に便利です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状アナログオーディオ(RCA)端子 - アナログオーディオ(RCA)端子
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Sビデオ+RCAオーディオ機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログ映像機器を接続する時に便利です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状S端子+アナログオーディオ(RCA)端子 - S端子+アナログオーディオ(RCA)端子
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
PWM4ピンアダプタを3ピンアダプタに変換するケーブルです。 PWM4ピンアダプタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2ケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
FAN用3ピンを延長するケーブルです。 FANまでの長さが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
ATX12VをEPS12Vに変換するケーブルです。 プラグイン電源でポートが不足している時などに便利です。
コネクタ形状ATX12V(4ピン メス) → EPS12V(8ピン オス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
光ファィバーコネクタ防塵プラグ CXP タカチ電機工業光ファィバーコネクタ防塵プラグ CXPタカチ電機工業
289税込318
1袋(10個)
4日以内出荷
光ファイバーコネクタ差込口用の防塵カバーです。取手付で挿抜がしやすい形状です。
材質PERoHS指令(10物質対応)対応
ケース用USB3.0アダプタ L型 アイネックスケース用USB3.0アダプタ L型アイネックス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
ブラック変換タイプオス - メスUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
ケース用USB3.0アダプタ アイネックスケース用USB3.0アダプタアイネックス
909税込1,000
1個
6日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。 USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。 動作はUSB 2.0になります。 1つで2ポート分です。
ブラック変換タイプオス - メスオス形状ケーブル側: 2×10ピン オスメス形状マザーボード側: 2×5ピン メス
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本 アイネックスケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本アイネックス
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスホワイトUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス付属品固定用ネジ・ナット 各2個
USBリアスロット 4ポート アイネックスUSBリアスロット 4ポートアイネックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30ホワイト変換タイプメス - メスUSBタイプUSB 2.0/1.1ケーブル長(m)0.3メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
USB3.0リアスロット 2ポート アイネックスUSB3.0リアスロット 2ポートアイネックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50ブラック変換タイプメス - メスUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1付属品ロープロファイル用ブラケット×1対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
アドレサブルLED用2分岐ケーブル アイネックスアドレサブルLED用2分岐ケーブルアイネックス
679税込747
1本
4日以内出荷
アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC)ブラックセット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2
RGB LED用3分岐ケーブル アイネックスRGB LED用3分岐ケーブルアイネックス
729税込802
1本
5日以内出荷
RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ブラックセット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4
ファン用電源変換ケーブル アイネックスファン用電源変換ケーブルアイネックス
369税込406
1本
4日以内出荷
PWMファン用二股電源ケーブル アイネックスPWMファン用二股電源ケーブルアイネックス
489税込538
1本
4日以内出荷
PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックスPWMファン用電源延長スリーブケーブルアイネックス
499税込549
1本
14日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスブラックケーブル長(m)0.4
ファン用USB電源変換ケーブル アイネックスファン用USB電源変換ケーブルアイネックス
659税込725
1本
12日以内出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オスケーブル長(m)0.5
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル) 明京電機BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)明京電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
レベル測定アナライザ ビット・トレード・ワンレベル測定アナライザビット・トレード・ワン
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザ全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行)入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)質量(g)約61使用温度(℃)0~40(結露なきこと)付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書保証期間お買い上げから1年間
レベル測定アナライザ ビット・トレード・ワンレベル測定アナライザビット・トレード・ワン
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザの自作キット全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行)入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V質量(g)約61使用温度(℃)0~40(結露なきこと)付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)
DC変換ケーブル カモンDC変換ケーブルカモン
399税込439
1個
当日出荷
電源供給用DCケーブルを直角に変換するケーブル
ケーブル長(m)0.15コネクタ外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(オス)通電電流(A)最大12V/2Aケーブル24AWGブラック変換タイプメス - オスコネクタ1DC(外径5.5mm/内径2.5mm)コネクタ2DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
519税込571
1個
6日以内出荷
F型アンテナ端子をMCXに変換するアダプタ
端子F型(メス) - MCX 75Ω(オス)加工金メッキ
AVケーブル カモンAVケーブルカモン
339税込373
1個
6日以内出荷
RCAオーディオケーブル
ケーブル長(m)0.5コネクタ形状RCA(L/R)オス - RCA(L/R)オスケーブルOFC加工金メッキ
その他PC関連ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら