3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)
RoHS
適合機種EA01A/EA01L 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB micro-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)
RoHS
適合機種EA01A/EA01L 使用温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB micro-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)225 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン] 変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷