絞り込み
長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(2)
- EMPIRE(エンパイア)(1)
- JSH(1)
- KITO(キトー)(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- SPANSET(1)
- TRUSCO(2)
- Zip's(2)
- エスコ(1)
- エバープラウド(1)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(5)
- シライ(6)
- スリーエッチ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- テザック(2)
- 大洋製器工業(5)
- 明大(4)
- 田村総業(3)
- ブランドをもっと見る
最大使用荷重(t)
- 3(1)
- 5(1)
種別
エンドレス形(2)
使用荷重(t)
- 3(1)
- 5(1)
幅(mm)
- 60(1)
- 70(1)
60・70
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
3.5(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)

GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重5,000kg 幅70mm×長さ1m~8m
グリーンクロス¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷エンドレスタイプのラウンドスリングです。高強度のポリエステル繊維を束ねて芯材とし、耐久性のある保護カバーで包み込んだ構造を採用。柔軟性に優れた円形形状が荷物にしっかりフィットし、さまざまな形状の荷物を安定して吊り上げることができます。用途家具・庭木・石材製品・彫刻作品などの表面加工品をはじめ、原木の搬出や抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管の据付作業など、幅広い荷物の玉掛け・運搬作業に。形状エンドレス幅(mm)70色赤使用荷重(kg)5000破断荷重(kg)25000安全率5(最大使用荷重×5=破断荷重)最大使用荷重(kg)ストレート吊:5000 / チョーク吊:4000
GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重3,000kg 幅60mm×長さ1m~8m
グリーンクロス¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷エンドレスタイプのラウンドスリングです。高強度のポリエステル繊維を束ねて芯材とし、耐久性のある保護カバーで包み込んだ構造を採用。柔軟性に優れた円形形状が荷物にしっかりフィットし、さまざまな形状の荷物を安定して吊り上げることができます。用途家具・庭木・石材製品・彫刻作品などの表面加工品をはじめ、原木の搬出や抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管の据付作業など、幅広い荷物の玉掛け・運搬作業に。形状エンドレス幅(mm)60色黄使用荷重(kg)3000破断荷重(kg)15000安全率5(最大使用荷重×5=破断荷重)最大使用荷重(kg)ストレート吊:3000 / チョーク吊:2400
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
繊維スリング の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら