絞り込み
ブランド
  • OSRAM(2)
口金
  • GU5.3
  • E11(2)
  • E12(4)
  • E17(52)
  • E26(161)
  • E39(13)
  • G9(3)
  • G13(2)
  • GX24q-3(1)
  • P13.5s(1)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
5未満・5~10未満
電圧(V)
  • 12(2)
12
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(2)
E12(4)
E17(52)
E26(161)
E39(13)
G9(3)
G13(2)
GU5.3
GX24q-3(1)
P13.5s(1)
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3 OSRAM調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3OSRAM
15,980税込17,578
1箱(2個)
6日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LED
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3 OSRAMLEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
欠品中
電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LED
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
一般電球タイプLED電球