絞り込み
ブランド
  • セフティー電気用品
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • オーム電機(43)
  • エスコ(30)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 東芝(13)
  • 東京メタル(10)
  • 東芝ライテック(5)
  • ドウシシャ(4)
  • 三菱電機(4)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • ELPA(2)
  • スワン電器(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • HIDISC(2)
  • EARTH MAN(1)
口金
  • E26(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・40~50未満
電圧(V)
  • 100~240(2)
100~240
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
価格
価格で絞り込む
特価
本日4月15日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(2)
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
4,298税込4,728
1本
当日出荷
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
11,980税込13,178
1本
当日出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料製品カタログ(8.99MB)電球の種類LED発光効率(Lm/W)139
一般電球タイプLED電球