絞り込み
ブランド
  • スワン電器
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(87)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • エスコ(40)
  • 東京メタル(31)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • 東芝(14)
  • 岩崎電気(13)
  • STE(エス・ティー・イー)(11)
  • フィリップス(10)
  • オンリーワン(OnlyOne)(7)
  • 東西電気産業(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOKISTAR(5)
  • AKALOOK(5)
  • ドウシシャ(4)
  • 三菱電機(4)
口金
  • E26(2)
  • G9(2)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色ホワイト(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満
電圧(V)
  • 100~242(1)
100~242
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(2)
G9(2)
LED-G9ランプ(非調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)スワン電器
2,198税込2,418
1台
欠品中
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]スワン電器
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。
材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80調光の可否
LEDフィラメント電球 スワン電器LEDフィラメント電球スワン電器
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。
LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)スワン電器
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)70口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×118定格寿命(時間)30000機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26最大消費電力(W)7色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光束(Lm)810RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED電球(IP65防水対応) スワン電器LED電球(IP65防水対応)スワン電器
6,298税込6,928
1台
当日出荷
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26色温度(K)6500平均演色評価数≧82配光角度(°)300定格寿命(時間)40000材質本体:樹脂・アルミ・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
一般電球タイプLED電球