絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 岩崎電気(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 友屋(5)
  • ELPA(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 東京メタル(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 光商事(1)
  • 東洋ライテック(1)
  • コイズミ照明(1)
口金
  • E11(2)
  • E26(5)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(6)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1500未満(3)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(5)
5未満・5~10未満・10~20未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(2)
E26(5)
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
LED ビームランプ形 E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26定格消費電力(W)13.2全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)294
LED ビームランプ形 E26 7W オーム電機LED ビームランプ形 E26 7Wオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)620ビーム光束(Lm)220全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)1850使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127
LED ビームランプ形 E26 9W オーム電機LED ビームランプ形 E26 9Wオーム電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26定格消費電力(W)8.8全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)162
LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機LED電球 ビームランプ形 広角オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26定格消費電力(W)13全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
LED ビームランプ形 E26 7W オーム電機LED ビームランプ形 E26 7Wオーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)660ビーム光束(Lm)230全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)2000使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8ビーム光束(Lm)580全光束(Lm)1190全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250ビーム光束(Lm)120全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750ビーム光束(Lm)305全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35
ビームランプタイプLED電球