絞り込み
口金
  • E11(2)
  • E26(3)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1500未満(2)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 岩崎電気(5)
  • ELPA(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 友屋(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 東京メタル(3)
  • コイズミ照明(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 光商事(1)
  • 東洋ライテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(2)
E26(3)
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機

    LED電球 ビームランプ形 広角

    オーム電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
    全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
  • LED ビームランプ形 E26 9W オーム電機

    LED ビームランプ形 E26 9W

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
    全長(mm)134質量(g)240口金E26定格消費電力(W)8.8ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)162
  • LED ビームランプ形 E26 7W オーム電機

    LED ビームランプ形 E26 7W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
    全長(mm)134質量(g)240口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)620ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)220最大光度(cd)1850使用場所屋外・屋内専用光色電球色定格入力電流(mA)127
  • LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機

    LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
    全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)305最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
  • LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機

    LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
    全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)1190定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)580最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
  • LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機

    LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
    全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
ビームランプタイプLED電球