絞り込み
ブランド
  • オーム電機(5)
  • 東芝(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
口金
  • E26
  • E11(1)
  • E17(8)
光色
  • 光色昼光色(10)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(13)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(6)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(3)
電球形状
電球形状
T形(2)
電球形状
一般球(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
LED
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100(13)
  • 200(2)
100・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(1)
E17(8)
E26
LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機LED電球T形60形全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機LED電球T形40形全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機LED電球T形100形全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)13.1全長(mm)130質量(g)145外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280
T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球T型 広配光40W相当 東芝LED電球T型 広配光40W相当東芝
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)49入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球T型 広配光100W相当 東芝LED電球T型 広配光100W相当東芝
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)1400口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.5外径(Φmm)50全長(mm)130質量(g)75入力電力(W)10.5入力電流(A)0.185ランプ効率(Lm/W)133.3配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 T形 E26 13W オーム電機LED電球 T形 E26 13Wオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26消費電力(W)13.4全長(mm)133質量(g)150定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80定格電流(mA)233外径(mm)50
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 T形 E26 4W オーム電機LED電球 T形 E26 4Wオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3定格入力電流(mA)82
LED電球 T形 アイリスオーヤマLED電球 T形アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(電球色)100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(昼光色)「FLDT10-D」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
T形LED電球