特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(4)
E26(4)
E39(3)
G5(1)
GX53-1(5)
GX53-1a(1)
Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110 定格電圧AC90~110(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)9 寸法(cm)Φ7×13.5 充電時間約6時間 光源色約5000K(昼白色相当) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000 充電可能回数約500 出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として) 配光角度(°)120(広配角) 明るさ一般電球60W相当 点灯時間【内蔵充電池】約3時間
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

かりはな製作所防災電球 蓄電型LED
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品ソケット 質量(g)120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986 幅(mm)30 全長(mm)48 電源(V)AC100V 消費電力(W)1.2 電源【交流】100V(50/60Hz共用) 口金E17 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.014 寿命30000時間 光源色昼白色相当 外径(mm)30 明るさ(Lm)55 光色昼白色相当 標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)温白色:8、昼白色:6 口金GX53-1 幅(Φmm)70 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式調光不可 電球の種類LEDフラットランプΦ70 配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ランプユニット
LED防雨型シーリング用
LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色(グローブ)乳白
1台
649 税込714
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明 トラスコ品番208-3632 材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 全長(mm)157 使用温度範囲(℃)-20~35 電源(V)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体黒色 ビームの開き(°)【1/2】105 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)1200 電球白熱電球135W相当 色温度(K)5000 最大光度(cd)600 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08 色(本体) 外径(mm)120 明るさ(Lm)1600 明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ) 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.38円 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)30 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.0 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)35 大きさ40形 電球形状小形電球[屋内用] 定格入力電流(A)0.067 ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)67 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)72 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)38 大きさ40形 電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.05 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 外形寸法(全長)L(mm)82 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)