10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E17(3)
E26(7)
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)186 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133 電力(W)最大動作電力:16 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)1600(4000K) ワット数16W(100相当)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85 電力(W)最大動作電力:5.5 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力調光可能な電球色 明るさ(Lm)470 ワット数5.5W(40相当 )
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)56 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133 電力(W)最大動作電力:7 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm)550(2700K) ワット数7W(40相当)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:9.5 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力電球色光 明るさ(Lm)1100 ワット数10.5W(75相当)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:9.5 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力電球色光 明るさ(Lm)1100 ワット数10.5W(75相当)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75 電力(W)最大動作電力:6 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)470 ワット数6W(40相当)
1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:10 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)1055(4000K) ワット数10W(75相当)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)186 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133 電力(W)最大動作電力:16 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクールホワイトまで 明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K) ワット数16W(100相当)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)43 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115 電力(W)最大動作電力:7 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm)550(2700K) ワット数7W(40相当)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75 電力(W)最大動作電力:5.1 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適) 光出力温白色光からクールホワイトまで 明るさ(Lm)470 ワット数5.1W(40相当)
1個ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)