絞り込み
商品区分
  • その他(2)
  • セット品(18)
  • バッテリー関連(2)
  • ファン(3)
  • 服のみ(12)
ブランド
  • ブレイン
  • モノタロウ(4)
  • サンエス(1,039)
  • ジーベック(519)
  • S-AIR(シンメン)(171)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(95)
  • 空調服(77)
  • NSP(76)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(43)
  • HOP-SCOT(37)
  • クロダルマ(33)
  • アタックベース(31)
  • 自重堂(30)
  • 村上被服(27)
  • リンクサス(Linxas)(17)
  • bigborn(ビッグボーン)(15)
  • さくら電子(15)
  • バートル(13)
  • DiVaiZ(11)
  • コーコス信岡(10)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(4)
  • 5L(3)
  • L(21)
  • LL(19)
  • M(21)
  • S(2)
  • フリー(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(4)
材質
  • 合成繊維(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
セット品(18)
その他(2)
バッテリー関連(2)
ファン(3)
服のみ(12)
  • 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン
    5,798税込6,378
    1着ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
  • アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン

    アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552

    ブレイン
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却! ・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。 ・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。 クッション性もあり快適な着け心地を実現。 表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 ・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。 ・背中には上下に2か所。両脇の2か所。 保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。 4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 ・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフセット内容アイスバック、保冷剤×4材質ポリエステル・ダブルラッセルブラック質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200個装ジッパー付袋サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
  • 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン
    6,498税込7,148
    1着ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
  • 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
  • フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ&背中パッド付) ブレイン

    フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ&背中パッド付)

    ブレイン
    5,490税込6,039
    1着
    当日出荷
    。立体3Dメッシュ構造のフルハーネス用のインナーパッド。フルハーネスの重みで空調ウェアと体が密着し、風の通りが悪くなるのを防ぎます。着脱パッドが付いたニューモデル。背中に当たる部分のパッドはマジックテープになっていて、簡単に着脱可能です。着けることにより空気の通り道をより広く確保することが、できるようになりました。外した状態でも3Dメッシュなので風は十分通ります。肩にあたる部分にも立体3Dクッションが内蔵されていますので、肩の負担を和らげます。全体的に軽量です。しかもクッション性があり、ハーネスの負荷を軽減させます。
    用途熱中症対策、フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下に、空調ウェアとの併用にセット内容インナーパット(マジックテープ式背中パッド×2個付)サイズ(ウェア)フリー構造立体メッシュ構造寸法(cm)(背中パッド)約22×3.5×7.5素材ポリエステル
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)

    ブレイン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
  • 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ ブレイン

    【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ

    ブレイン
    9,090税込9,999
    1個
    4日以内出荷
    12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用バッテリー
    用途空調ウェア用バッテリーセット内容バッテリーのみ寸法(mm)約72.3×22.4×110.5質量(g)約242適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)12充電器出力8.4V 1.2A充電器入力AC100V-240V 50/60Hz充電時間(時間)約7~8(目安)バッテリー容量(mAh)6400充放電回数(回)約500
  • 7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット ブレイン

    7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット

    ブレイン
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
  • 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン

    胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ

    ブレイン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場にブラック混率(%)ポリエステル100
  • 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン

    空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ

    ブレイン
    3,990税込4,389
    1着ほか
    4日以内出荷
    普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • 空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚) ブレイン

    空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚)

    ブレイン
    379税込417
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
    用途空調ウェア ファン用すべり止めシール材質ゴム1枚の寸法(mm)92×32×2質量(g/枚)1.5
  • 高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン

    高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)

    ブレイン
    6,590税込7,249
    1着ほか
    4日以内出荷
    高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)高密度ナイロン100
  • 胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン
    6,698税込7,368
    1着ほか
    4日以内出荷
    胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
  • 車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン
    6,798税込7,478
    1着ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格&ISO規格に適合 ファンが脇にあるため、座席に座って使える! フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。イエロー混率(%)ポリエステル100
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト 12V強力風量タイプ ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト 12V強力風量タイプ

    ブレイン
    8,198税込9,018
    1着ほか
    4日以内出荷
    UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ

    ブレイン
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ブラック混率(%)ナイロン100
  • 空調エアコン 服高視認ベスト (服のみ) ブレイン

    空調エアコン 服高視認ベスト (服のみ)

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1着
    4日以内出荷
    国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト 空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。サイズフリータイプベスト素材ポリエステル生地ポリエステル
  • 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン

    【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R)

    ブレイン
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    UVカット加工で紫外線99.9%カット。生地裏シルバーチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。空調ベストの胸スイッチタイプが登場!従来はわざわざバッテリーを出してON/OFF/風量調整を行っていましたが、それらの操作がすべて胸のスイッチだけで行えます。バッテリーを取り出して操作する必要がありません。胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。胸スイッチ付きケーブルは予め服に装着されています。ファンの取り付けが簡単になりました。メッシュポケットにファンを入れるだけ。フルセット、充電してすぐに使えます。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服(12V胸スイッチ付ケーブル付属)、12Vファン×2個、12Vバッテリー、12V充電器寸法(mm)【バッテリー】72.3×22.4×110.5質量(g)【バッテリー】242出力【強】12V 【中】9V 【弱】6V電池寿命(充放電) 500回 ※500回を保証するものではありません充電時間(時間)7~8バッテリー容量(mAh)6400使用時間(時間)【強】6 【中】10 【弱】16
  • 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン

    7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

    ブレイン
    6,998税込7,698
    1着
    4日以内出荷
    高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)イエロータイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン

    7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

    ブレイン
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92イエロー質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
  • 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ ブレイン

    【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ

    ブレイン
    4,690税込5,159
    1セット
    4日以内出荷
    12V 胸スイッチ付き空調服 専用パーツ12Vバッテリーにつなげて使用してください。
    用途空調ウェア用ファンセット内容ファンのみ適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
  • 防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 ブレイン

    防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330

    ブレイン
    10,900税込11,990
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。 火気のある現場にも対応しています。 ・ウェアの素材は綿100%。 防炎素材マックスダイナを使用。 腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。 ・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。 マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。 ・フルーハーネス着用に対応。 フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場にセット内容ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2ブルータイプベスト(防炎)/フルハーネス対応風量調整強/中強/中/弱生地綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)
  • 7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ ブレイン

    7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ

    ブレイン
    8,198税込9,018
    1着
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン

    7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

    ブレイン
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
  • 7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ ブレイン

    7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ

    ブレイン
    8,198税込9,018
    1着
    4日以内出荷
    背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット ブレイン

    22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット

    ブレイン
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約80×28×120シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360タイプフルセット出力強22V、中15V、弱10V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)20000風量(L/min)強約97、中約66、弱約40使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
  • 22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット ブレイン

    22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット

    ブレイン
    32,900税込36,190
    1セット
    4日以内出荷
    22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個出力[強]22V [中]15V [弱]10V風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒充電器電圧(V)16.8/1500mAコード長さ(cm)充電器:約150cm充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)3.7V/20000使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)1つ穴タイプ ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)1つ穴タイプ

    ブレイン
    16,790税込18,469
    1セット
    4日以内出荷
    胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
  • 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    4日以内出荷
    普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100
  • 空調ウェア BR-089(1つ穴)用 ファンユニット ブレイン

    空調ウェア BR-089(1つ穴)用 ファンユニット

    ブレイン
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    1つ穴タイプ空調ウェア[BR-089]用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。ファンはねじ式でしっかりと固定できます。
    用途空調ウェア用ファンユニット適合ウェア:BR-089(胸スイッチ式 1つ穴タイプ)セット内容ファン、リチウムイオンバッテリー、充電器寸法(mm)バッテリー:約72×92×22質量(g)バッテリー:220、充電器:86連続使用時間(時間)[強]約8[中]約12[弱]約15バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4風量調整強/中/弱バッテリー容量(mAh)5200
  • 【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ ブレイン

    【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ

    ブレイン
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
    用途空調ウェア用ファンユニットセット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5質量(g)充電器:86、バッテリー:242適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203コード長さ(mm)充電器:約115連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
半袖・ベスト 空調ウェア・服