サンエス3日以内出荷
〇服。アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ。・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付。・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付。・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載。・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット。・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3。
セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35