絞り込み
ブランド
- TRUSCO(1)
- 原田産業(1)
- 空調服(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- セーフラン安全用品(1)
商品区分
- 服のみ(2)
サイズ
- L
- 3L(3)
- LL(4)
- M(2)
色
ホワイト(4)
材質
- 合成繊維(4)
- 綿混(1)

ファインガードプロ エアW01
原田産業¥1,290税込¥1,4191着当日出荷暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります色ホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
使い切り空調服 つなぎ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181着当日出荷空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に色ホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
AS-COOL(TM)化学防護服
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1着ほか4日以内出荷から5日以内出荷専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド色白規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170
空調服¥2,490税込¥2,7391着4日以内出荷油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリットセット内容ウェアのみ色ホワイト混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド