特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「商品区分」から絞り込む

冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット当日出荷から翌日出荷チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ用チラーセット
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801式当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ用チラー
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82