415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
ケーブルユニットB マキタケーブルユニットBマキタ(3件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
バッテリ BL1055B マキタバッテリ BL1055Bマキタ(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(2件のレビュー)
7,700税込8,470
1個
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATORモバイルバッテリー 10000mAhGLADIATOR
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用仕様使用回数(回):約500付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
空調服(R) スターターキット(25V) 空調服空調服(R) スターターキット(25V)空調服
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)【バッテリー】最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2025)サンエス
15,980税込17,578
1セット
欠品中
業界唯一の日本製バッテリーが進化!JAPAN LABEL 第一弾!〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、Sマーク取得(バッテリーのみ)〇Bluetooth機能搭載〇難燃素材対応〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇対応ファ対応ファンはRD9310PH / RD9320PH / RD9330PC /RD9410PH / RD9420PHです。
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター(RD9395)セット内容バッテリー質量(g)バッテリー:約340所要時間約3.5
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット (2024) サンエス空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット (2024)サンエス(2件のレビュー)
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
12V仕様のリチウムイオンバッテリーセット
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット単体 (2024) サンエス空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット単体 (2024)サンエス(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1個
当日出荷
12V仕様のリチウムイオンバッテリー
セット内容バッテリー
空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025)サンエス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター質量(g)バッテリー:約340所要時間約3.5
空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプタ-空調服(6件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服空調服(R) スターターキット (14.4V)空調服(1件のレビュー)
15,500税込17,050
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
9,800税込10,780
1組
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024) サンエス空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024)サンエス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ウェアから飛び出さないフラットファン。24V仕様
バッテリホルダA(LXT用) マキタバッテリホルダA(LXT用)マキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
新ファンユニットセット品 (2021) マキタ新ファンユニットセット品 (2021)マキタ(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
空調服(R) バッテリー (18V) 空調服空調服(R) バッテリー (18V)空調服
11,000税込12,100
1個
当日出荷
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服 スターターキット 防水ファンセット 空調服空調服 スターターキット 防水ファンセット空調服
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。トラスコ品番650-5542セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
フローズンベスト用モバイルバッテリー (RD9241) サンエスフローズンベスト用モバイルバッテリー (RD9241)サンエス
2,490税込2,739
1個
当日出荷
37Whのモバイルバッテリー
空調風神服 充電器H (2020) サンエス空調風神服 充電器H (2020)サンエス(2件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
3日以内出荷
RD9090(2020年新型バッテリー)バッテリー充電用のアダプター。
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(22件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子空調作業服用バッテリー 12Vバッテリーさくら電子
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>バッテリーのみ販売連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025)サンエス
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾! スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1 〇セット内容:スピンロックファン2個 ファンケーブル〇装着が容易なスピンロックファン(ネジ式)〇最大風量100l/sec〇日本製や12Vのバッテリーとは互換性がありません(対応バッテリーRD9580G)
付属品〇スピンロックファン2個 〇ファンケーブル質量(g)ファン一個あたり:約89ファンフラットファン
アイスベスト&アイスパック3個セット GLADIATORアイスベスト&アイスパック3個セットGLADIATOR(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニングブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス空調風神服 ハイパワーファンセット(2023)サンエス
1セット
取扱い終了
業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約100(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102
フィルター 空調ウェア ファン用 モノタロウフィルター 空調ウェア ファン用モノタロウ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(20枚)
当日出荷
各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
空調服(R) ファンキャップ 空調服空調服(R) ファンキャップ空調服(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
個人用冷却器 クーレット 重松製作所個人用冷却器 クーレット重松製作所
48,900税込53,790
1個
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
空調服(R) ケーブル (18V) 空調服空調服(R) ケーブル (18V)空調服
700税込770
1本
4日以内出荷
BT23211/FA23112シリーズ専用 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリー (14.4V) 空調服空調服(R) バッテリー (14.4V)空調服
8,200税込9,020
1個
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)空調服(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット
当日出荷から6日以内出荷
最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から9日以内出荷
肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02空調服(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1セット
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307 村上被服HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307村上被服
1,990税込2,189
1袋(50枚)
4日以内出荷
セット内容フィルター×50サイズF
クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCOクールベスト用アルミパック保冷材TRUSCO(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192寸法(mm)170×115質量(g)210アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
空調服(R) 金属フィルター 空調服空調服(R) 金属フィルター空調服(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1セット(2個)
当日出荷
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
アクセサリ 空調ウェア・服