248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(23件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • フィルター 空調ウェア ファン用 モノタロウ

    フィルター 空調ウェア ファン用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20枚)
    当日出荷
    各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
    用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
  • 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (18V)

    空調服(3件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
    付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
  • 快適ウェア用コンプリートセット 村上被服

    快適ウェア用コンプリートセット

    村上被服
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • バッテリ BL1055B マキタ

    バッテリ BL1055B

    マキタ(8件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
    セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(7件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個ほか
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
  • 空調風神服 充電器H (2020) サンエス

    空調風神服 充電器H (2020)

    サンエス(2件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    RD9090(2020年新型バッテリー)バッテリー充電用のアダプター。
  • 空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (14.4V)

    空調服(3件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット (2024) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット (2024)

    サンエス(2件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    12V仕様のリチウムイオンバッテリーセット
  • クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCO

    クールベスト用アルミパック保冷材

    TRUSCO(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット単体 (2024) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット単体 (2024)

    サンエス(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    12V仕様のリチウムイオンバッテリー
    セット内容バッテリー
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
  • 空調服(R) バッテリー (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (18V)

    空調服
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • ケーブルユニットA マキタ

    ケーブルユニットA

    マキタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    〇最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。〇1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
    付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力12V風量(L/sec)【強】68.3【中】51.7、【弱】33.3
  • 空調服(R) 金属フィルター 空調服

    空調服(R) 金属フィルター

    空調服(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット(2個)
    当日出荷
    ■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
    用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
  • 快適ウェア用ファンセット 村上被服

    快適ウェア用ファンセット

    村上被服(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ※羽根の取り外しはできません。
    セット内容ファン×2、ケーブル×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
  • モンスターマックス ボトル5.0 Y'sGOD

    モンスターマックス ボトル5.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(1000mL×2本)
    当日出荷
    冷凍した時の変形を抑える独自の補強設計で衝撃に強いハードボトルです。
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(8件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 30Vファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 30Vファンセット (2026)

    サンエス
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
    仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
  • 快適ウェア ファンセット 村上被服

    快適ウェア ファンセット

    村上被服
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
  • アイスマンウォーターマグナム2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム2

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。
    サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
  • 快適ウェア用バッテリーセット 村上被服

    快適ウェア用バッテリーセット

    村上被服
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    5電圧モード連続出力!ブースト機能なし。USB&DC同時出力可能
    セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
  • 空調服(R) バッテリー (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (14.4V)

    空調服
    8,200税込9,020
    1個
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調服18V専用ケーブル ジーベック

    空調服18V専用ケーブル

    ジーベック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
  • 熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 日本緑十字社

    熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
    用途熱中症予防対策に。付属品保冷剤×2個トラスコ品番107-2544セット内容保冷剤×2個材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
  • 空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023) サンエス

    空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
    セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約95(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102
  • 空調ウェア用 充電器のみ ブレイン

    空調ウェア用 充電器のみ

    ブレイン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
  • 空調服(R) ファンスペーサー 空調服

    空調服(R) ファンスペーサー

    空調服(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
    セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
  • モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATOR

    モバイルバッテリー 10000mAh

    GLADIATOR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
    用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用仕様使用回数(回):約500付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
空調ウェア特集
おすすめ人気ランキング
アクセサリ 空調ウェア・服