絞り込み
商品区分
- ケーブル(1)
- バッテリー関連(1)
- ファン(1)
ブランド
- Cross-fan
- モノタロウ(1)
- 空調服(112)
- サンエス(58)
- ジーベック(24)
- 村上被服(16)
- ブレイン(13)
- マキタ(12)
- クロダルマ(11)
- Y'sGOD(9)
- TRUSCO(7)
- リンクサス(Linxas)(7)
- さくら電子(7)
- S-AIR(シンメン)(6)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
- 日新被服(4)
- GLADIATOR(4)
- アイトス(3)
- 桑和(3)
- ミズケイ(3)
- NSP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(1)
バッテリー関連(1)
ファン(1)

Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)
Cross-fan¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応