絞り込み
商品区分
- ケーブル(2)
- バッテリー関連(2)
- ファン(1)
ブランド
- ジーベック
- モノタロウ(1)
- 空調服(107)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- S-AIR(シンメン)(28)
- アルトコーポレーション(20)
- マキタ(16)
- クロダルマ(13)
- NSP(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- 長信ジャパン(4)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
- ブランドをもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(2)
バッテリー関連(2)
ファン(1)

空調服14.4V専用ケーブル
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷空調服14.4V専用ケーブルです。用途空調服用。トラスコ品番529-6638適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012品名空調服14.4V専用ケーブル
ケーブル単体 ケーブル単品
ジーベック¥979税込¥1,0771個当日出荷用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888
ジーベック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷空調服18V専用充電アダプターです。用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
空調服14.4V専用ケーブル
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷空調服14.4V専用ロングケーブルです。用途空調服用。トラスコ品番529-6630品名空調服14.4V専用ロングケーブル機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
14.4V対応ファン(2個)
ジーベック¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
ワンタッチファン単体2個 ファン単品
ジーベック¥4,790~税込¥5,269~1セット(2個)翌々日出荷ジーベック製空調服全般に使用できます。用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
空調服14.4VバッテリーケースCA23530-999-888
ジーベック¥789税込¥8681個翌日出荷バッテリーBT23231専用ケースです。用途空調服用。トラスコ品番529-8140品名空調服14.4Vバッテリーケース機種BT23231専用
小型バッテリーセット 単品各種
ジーベック¥6,690税込¥7,3591個当日出荷出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
小型バッテリーセット
ジーベック¥8,490税込¥9,3391セット翌日出荷出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
空調服18VバッテリーケースCA23510-999-888
ジーベック¥999税込¥1,0991個翌々日出荷バッテリーBT23211専用ケースです。用途空調服用。トラスコ品番529-8122品名空調服18Vバッテリーケース機種BT23211専用