絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
クーリングベスト YAMAZEN(山善)クーリングベストYAMAZEN(山善)
1,398税込1,538
1着
5日以内出荷
ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。
用途ファン付きウェアのインナーベストとして。 ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。セット内容服のみ(インナーベスト)材質ポリエステル100%サイズフリー混率(%)ポリエステル100
空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)空調服
800税込880
1本
4日以内出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用) 空調服空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)空調服
700税込770
1本
当日出荷
BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 急速AC充電アダプター (14.4V) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター (14.4V)空調服
2,500税込2,750
1個
当日出荷
14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)107適合バッテリーBT23231専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
7日以内出荷
14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)38適合バッテリーBT23231
空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服空調服(R) バッテリーセット (14.4V)空調服
10,500税込11,550
1セット
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V)空調服
2,900税込3,190
1個
6日以内出荷
最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード S-AIR(シンメン)S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コードS-AIR(シンメン)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷
送気チューブ3 重松製作所送気チューブ3重松製作所
5,890税込6,479
1本
当日出荷
トラスコ品番422-8159
快適ウェア シガーソケットチャージャー 村上被服快適ウェア シガーソケットチャージャー村上被服
1,990税込2,189
1セット
4日以内出荷
快適ウェア用バッテリーを車のシガーソケットで充電可能!急速充電器。 V77シガーソケットチャージャーは、自動切換でバッテリーの電圧を気にする事なく充電できます。(急速充電3.5時間対応)
セット内容シガーソケットチャージャー×1カラーコミ対応機種V1903/V2803/V3003充電時間(時間)約3.5
快適ウェア バッテリーケース(V19) 村上被服快適ウェア バッテリーケース(V19)村上被服
1,290税込1,419
1セット
4日以内出荷
V19シリーズ専用ソフトケース。 ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。
セット内容ケース×1カラーコミ対応機種V1903/V2803/SV903/SV503
快適ウェア 急速充電器 村上被服快適ウェア 急速充電器村上被服
2,398税込2,638
1セット
欠品中
セット内容充電器本体×1カラーコミ対応機種V1901/V1903/V2801/V2803/V3001/V3003充電時間(時間)約3.5
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバーTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバーTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティングベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023) サンエス空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)サンエス
1,000税込1,100
1個
当日出荷
空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。
セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1183ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023) サンエス空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023)サンエス
900税込990
1個
当日出荷
空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1023ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023) サンエス空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)サンエス
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約95(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102
空調風神服 保冷剤単体 サンエス空調風神服 保冷剤単体サンエス(2件のレビュー)
400税込440
1個
3日以内出荷
空調風神服用保冷剤。結露が発生しにくい保冷剤です。6層長時間保冷剤。
セット内容保冷剤単体材質(外袋)PE・PA、(内袋)PE・PA縦(cm)12横(cm)19
空調風神服 卓上ファンアタッチメント サンエス空調風神服 卓上ファンアタッチメントサンエス
1,950税込2,145
1個
5日以内出荷
空調風神服のファン全機種対応の卓上アタッチメント。空調風神服の風量を卓上で体感。三脚取付ネジ穴搭載(UNC1/4採用)。
セット内容卓上ファンアタッチメントブラック
空調風神服 バッテリーポーチ サンエス空調風神服 バッテリーポーチサンエス(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
空調風神服の全機種対応バッテリーポーチ。クッション材使用で衝撃緩和。Wスライダーでポーチの開け閉めが容易です。インナーバンド付きでポーチ開閉時に中の物が落ちにくい。カラビナとケーブルホール付き。
セット内容バッテリーポーチ材質(衝撃材)EVA樹脂(発泡ゴム)ブラック質量(g)約141幅(cm)約6混率(%)ポリエステル100縦(cm)約15横(cm)約11.5
USB出力ACアダプター クロダルマUSB出力ACアダプタークロダルマ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
ステンレスフィルター2個セット クロダルマステンレスフィルター2個セットクロダルマ
2,590税込2,849
1セット
欠品中
吸気口から火の粉の侵入を防ぎ衣服内の安全性を保ちます。
セット内容ステンレスフィルター2個材質ステンレス
ファン接続用二股ケーブル1本 クロダルマファン接続用二股ケーブル1本クロダルマ
1,490税込1,639
1本
当日出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
ファン(2個) クロダルマファン(2個)クロダルマ
6,690税込7,359
1セット
当日出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。
セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
アイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ)アイスボックス (日本製)STATUSUNI(ステータスユニ)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。 製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。 カラーは清潔感のある淡いグリーン色。 付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。 国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。 生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。 熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。 弁当箱の保冷。
容量(L)4.45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180内寸法(mm)220×150×135質量(g)69付属品紐(溶着PPロープ)淡いグリーン素材発泡スチロール
清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用パッドセット内容服のみサイズフリー質量(g)671材質インナーパッド:超立体3Dメッシュブラック
清涼ファン風雅パッド ケーブル タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド ケーブルタジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブルセット内容ケーブル質量(g)33
清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド ファンユニットタジマツール(TJMデザイン)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニットセット内容ファン外径(Φmm)104取付径(Φmm)90厚さ(mm)46質量(g)208
SWS ULファン用 ファンケーブル 昭和商会SWS ULファン用 ファンケーブル昭和商会
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷
ULファン接続用ケーブル
用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用セット内容ケーブルバッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)ブラック
SWS ULファンセット 昭和商会SWS ULファンセット昭和商会
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)寸法(Φ×mm)105×40質量(g)86モーターブラシレス使用環境温度(℃)0~40穴径(Φmm)90(対応ウェア)ブラック
14.4V対応ファン(2個) ジーベック14.4V対応ファン(2個)ジーベック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
腰スペーサー2 NSP腰スペーサー2NSP
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。 中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
ファン付作業服用USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル共立電子産業(2件のレビュー)
719税込791
1個
8日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
ファンバッテリーフルセット クロダルマファンバッテリーフルセットクロダルマ
16,900税込18,590
1セット
欠品中
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容ファン、バッテリー混率(%)ABS強化プラスチック色番0タイプコミブラック
空調服(R) ファン ロック式リング 空調服空調服(R) ファン ロック式リング空調服(2件のレビュー)
900税込990
1セット
当日出荷
留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
セット内容ロック式リング2個適合【ファン】FAN2200 / FAN2400質量(g)48(2個)風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィルター 村上被服ステンレスフィルター村上被服(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1セット
欠品中
セット内容ステンレスフィルター×2、取扱説明書×1材質ステンレス鋼18-8(網穴0.84mm角)外径×高さH(Φmm×mm)120×19内径(mm)90質量(g)84(2個)カラーコミ
ソフトケース 村上被服ソフトケース村上被服
899税込989
1個
4日以内出荷
HOOH 快適ウェア V10・V13・V15シリーズ対応
セット内容ケース×1ブラック
ロングケーブル 村上被服ロングケーブル村上被服
999税込1,099
1個
当日出荷
HOOH 快適ウェア V8・V9・V10・V13・V15シリーズ対応
セット内容ロングケーブル×1ブラック
NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2 NSPNZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2NSP
2,090税込2,299
1個
9日以内出荷
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備にセット内容その他ブラック風速(m/s)2.3
アクセサリ 空調ウェア・服