絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットさくら電子
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調服(R) バッテリーケース(25V) 空調服空調服(R) バッテリーケース(25V)空調服
799税込879
1個
6日以内出荷
25vのバッテリー用バッテリーケース
質量(g)約40内容空調服(R)バッテリーケースのみ適合バッテリーBT25211
空調服(R) ケーブル(25Vズボン用) 空調服空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)空調服
699税込769
1本
7日以内出荷
BT25211/FA25112シリーズ専用空調ズボン(R) 用のケーブル差し込み口が25v専用
質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
クールクッション 空調服クールクッション空調服
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップカバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!
切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43
S-AIR 20V専用バッテリー S-AIR(シンメン)S-AIR 20V専用バッテリーS-AIR(シンメン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
20V専用バッテリー。取扱説明書兼保証書付属。
ブラック質量(g)330
S-GEAR専用アイス S-AIR(シンメン)S-GEAR専用アイスS-AIR(シンメン)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
S-AIR専用ラージアイス。背中用アイス2個、脇用アイス2個。
質量(g)背中用:250、脇用:150寸法(cm)背中用:18×13、脇用:17×11
S-AIR 12Vバッテリー S-AIR(シンメン)S-AIR 12VバッテリーS-AIR(シンメン)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
12Vバッテリー。取扱説明書兼保証書付属。
ブラック質量(g)245
S-AIR 12Vファンセット S-AIR(シンメン)S-AIR 12VファンセットS-AIR(シンメン)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
12Vファン(2個セット)。取扱説明書兼保証書付属。
ブラック質量(g)95×2
S-AIR 12V専用急速充電アダプター S-AIR(シンメン)S-AIR 12V専用急速充電アダプターS-AIR(シンメン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
12V専用急速充電バッテリー。
ブラック
S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)S-AIR 12VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。
用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。ブラック
S-GEAR専用アイス S-AIR(シンメン)S-GEAR専用アイスS-AIR(シンメン)
729税込802
1個
4日以内出荷
S-AIR専用ネックアイス。
質量(g)65サイズ(cm)30×5.5
快適ウェア スイッチ 村上被服快適ウェア スイッチ村上被服
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷
セット内容スイッチ×1サイズF対応機種P1882
快適ウェア ペルチェセット(四角形) 村上被服快適ウェア ペルチェセット(四角形)村上被服
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1サイズF
快適ウェア ペルチェセット(八角形) 村上被服快適ウェア ペルチェセット(八角形)村上被服
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1サイズF
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
699税込769
1本
6日以内出荷
KS-60専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
KS-100専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
カラーファン、バッテリーフルセット クロダルマカラーファン、バッテリーフルセットクロダルマ
17,980税込19,778
1セット
欠品中
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
三叉ハブケーブル クロダルマ三叉ハブケーブルクロダルマ
799税込879
1本
6日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用の三又ハブケーブルになります。
リチウムイオンバッテリー(単体) クロダルマリチウムイオンバッテリー(単体)クロダルマ
9,898税込10,888
1個
欠品中
KS-250専用のリチウムイオンバッテリー単体になります。
高所用ファンキャップ(2個) クロダルマ高所用ファンキャップ(2個)クロダルマ
799税込879
1セット
6日以内出荷
KS-250、KS-200、KS-60、KS-100用の高所用ファンキャップになります。
素材ABS
ペルチェ式クーラー(1個) クロダルマペルチェ式クーラー(1個)クロダルマ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用のペルチェ式クーラー1個になります。
ペルチェデバイスフルセット クロダルマペルチェデバイスフルセットクロダルマ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
KS-2100のデバイスフルセットになります。
ファン(2個) クロダルマファン(2個)クロダルマ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
KS-250専用のファン単体になります。
空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL) サンエス空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL)サンエス
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1183mm。その他デバイス関連には非対応。
空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAh サンエス空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAhサンエス
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。
付属品〇ケーブル1 本付き高さ(mm)22質量(g)約340出力Type-A 2口、Type-C 1口縦(mm)130横(mm)68バッテリー容量(mAh)20000所要時間約3.5
COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)COOLING BLASTファンバッテリーセットリンクサス(Linxas)
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
空気スースーパイプ 未来工業空気スースーパイプ未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。
用途猛暑対策に寸法(mm)175×139×45(フック含む)乳白色
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(チャコールグレー2個)(FA01012K70) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(チャコールグレー2個)(FA01012K70)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
チャコールグレー色番14
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(グレー2個)(FA01012K50) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(グレー2個)(FA01012K50)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
グレー色番3
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
レッド色番9
専用バッテリー イチネンTASCO専用バッテリーイチネンTASCO
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
TA901CS専用バッテリー
セット内容バッテリー入数1本
バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファンイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9
空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888 ジーベック空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888ジーベック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
空調服18V専用充電アダプターです。
用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
空調服18VバッテリーケースCA23510-999-888 ジーベック空調服18VバッテリーケースCA23510-999-888ジーベック
999税込1,099
1個
当日出荷
バッテリーBT23211専用ケースです。
用途空調服用。トラスコ品番529-8122品名空調服18Vバッテリーケース機種BT23211専用
空調服14.4V専用ケーブル ジーベック空調服14.4V専用ケーブルジーベック
999税込1,099
1個
当日出荷
空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。トラスコ品番529-6630品名空調服14.4V専用ロングケーブル機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
空調服18V専用ケーブル ジーベック空調服18V専用ケーブルジーベック
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途空調服用。機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
空調服14.4VバッテリーケースCA23530-999-888 ジーベック空調服14.4VバッテリーケースCA23530-999-888ジーベック
789税込868
1個
当日出荷
バッテリーBT23231専用ケースです。
用途空調服用。トラスコ品番529-8140品名空調服14.4Vバッテリーケース機種BT23231専用
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファンWAKO(和光商事)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタWAKO(和光商事)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 空調ウェア・服