絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル長信ジャパン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3出力電圧DC18V/13V/10V/8V出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデル長信ジャパン
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~18V
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル長信ジャパン
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適合バッテリーGB424適正電圧(V)DC6V~24V
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル長信ジャパン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~15V
ワンタッチファン単体2個 ファン単品 ジーベックワンタッチファン単体2個 ファン単品ジーベック
4,790税込5,269
1セット(2個)
翌々日出荷
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
空調服用スターターキット アイトス空調服用スターターキットアイトス
18,900税込20,790
1個
当日出荷
空調服専用大容量リチウムイオンバッテリー/ワンタッチファン(ブラック)/急速充電器/収納袋/落下防止ヒモのフルセットです。
用途空調服をご利用の方にトラスコ品番413-6833セット内容空調服専用大容量リチウムイオンバッテリー/ワンタッチファン(ブラック)/急速充電器/収納袋/落下防止ヒモ材質ABS樹脂 、ポリカーボネイトブラック
大容量バッテリー本体 単品 ジーベック大容量バッテリー本体 単品ジーベック
2,990税込3,289
1個
当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
空調服14.4V専用ケーブル ジーベック空調服14.4V専用ケーブルジーベック
999税込1,099
1個
当日出荷
空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。トラスコ品番529-6638適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012品名空調服14.4V専用ケーブル
7.4V空調ベスト用ファンユニット ブレイン7.4V空調ベスト用ファンユニットブレイン
13,900税込15,290
1セット
4日以内出荷
7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A
空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112) 空調服空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112)空調服
900税込990
1セット
4日以内出荷
留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
チャコールグレー質量(g)36(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)空調服
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン丸洗いできるからいつでも清潔最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服空調服(R) スターターキット ブラック(防水)空調服
16,300税込17,930
1セット
6日以内出荷
丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服(R)ケーブル(CB24311)空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)空調服(R)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:40寸法(mm)バッテリー:高さH89×幅W85×厚さD25ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)バッテリー:定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷から6日以内出荷
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能洗濯による汚れの再付着を防止細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) ケーブル (防水)(7.2V) 空調服空調服(R) ケーブル (防水)(7.2V)空調服
1,000税込1,100
1本
当日出荷
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
4,598税込5,058
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ空調服
1,590税込1,749
1着
6日以内出荷
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適同柄ウッドランドカモが色違いで楽しめるドライTシャツでオシャレに差をつける吸汗速乾性に優れた素材人体に有害な紫外線を遮蔽、汗冷えを防ぎ快適な着心地が持続します
混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ・昇華転写プリント
ロングパンツ 空調服ロングパンツ空調服
4,500税込4,950
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
オフルージュ加工を施した防汚タイプ洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能洗濯による汚れの再付着を防止7つのポケットで収納力バツグンKU92400/KU92401と同素材のボトムでよりアクティブに
クールブラック股下(cm)80素材ポリエルテル65%/綿35%ポケット【7つのポケット位置】■左右ウエスト■左右ヒップ(左のみフラップあり)■右もも2か所(樹脂ファスナー/面ファスナー)■左もも1か所(面ファスナー)
4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ空調服
999税込1,099
1着
5日以内出荷
速乾性に優れたインナー空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適スポーツ・アクティブシーンに最適厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています
混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ
空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ)空調服
11,980税込13,178
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適耐水圧100kpa(10,000mm)以上透湿度8,000g/m2/24h以上
セット内容服のみ素材ポリエステル100%(TPUラミネート)
空調服(R) ファンキャップ 空調服空調服(R) ファンキャップ空調服
1,600税込1,760
1セット
5日以内出荷
やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個)内容ファンキャップ2個ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB素材シリコン外寸(cm)10.4
空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V) 空調服空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V)空調服
1,000税込1,100
1本
当日出荷
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ空調服
1,490税込1,639
1着
5日以内出荷
速乾性に優れたインナー空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です
混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾素材鹿の子
空調服(R) ファン ロック式リング グレー(18V) 空調服空調服(R) ファン ロック式リング グレー(18V)空調服
900税込990
1セット
5日以内出荷
留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)
グレー質量(g)46(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
ほこりフィルター リンクサス(Linxas)ほこりフィルターリンクサス(Linxas)
1,890税込2,079
1セット(50枚)
7日以内出荷
LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)モバイルバッテリー専用ケーブルリンクサス(Linxas)
2,880税込3,168
1個
3日以内出荷
LX-6700FCML専用のケーブルです。
適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル
COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEOリンクサス(Linxas)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)COOLING BLAST PRO 専用ケーブルリンクサス(Linxas)
799税込879
1本
当日出荷
LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
アイスマンタイマーバッテリー FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンタイマーバッテリーFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品充電ケーブル寸法(mm)95×65×25充電池電圧(V)3.6
快適ウェア ロングケーブル(V19) 村上被服快適ウェア ロングケーブル(V19)村上被服
1,590税込1,749
1本
4日以内出荷
セット内容ケーブル×1カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130
快適ウェア ペルチェセット 村上被服快適ウェア ペルチェセット村上被服
11,900税込13,090
1セット
4日以内出荷
セット内容ペルチェデバイス、専用スイッチ、取扱い説明書/保証書ホワイトサイズF質量(g)265プレート寸法(mm)45×45
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット TAJIMA清涼ファン風雅ベスト2 フルセットTAJIMA
23,900税込26,290
1組
当日出荷
ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
ファン・バッテリーフルセット クロダルマファン・バッテリーフルセットクロダルマ
12,900税込14,190
1セット
6日以内出荷
初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊出力12V、10V、8V、6V(4段階)定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V)充電時間約3.5時間稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)
バッテリーポーチ クロダルマバッテリーポーチクロダルマ
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
バッテリーを収納出来るベルト通し&フック付きポーチです。ちょっとした小物類も収納可能です。
質量(g)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×140×25
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024) サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024)サンエス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
風向きを変えられるななめファン。24V仕様
アイスベスト(ハニカムメッシュ) エスコアイスベスト(ハニカムメッシュ)エスコ
1,900税込2,090
1組(4個)
翌日出荷
寸法(mm)165×160×15保冷時間(時間)3~4入数(個)4
熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト日本緑十字社
1,490税込1,639
1組(3個)
当日出荷
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。トラスコ品番212-8914
フラットファンカバー20枚入 ミズケイフラットファンカバー20枚入ミズケイ
2,190税込2,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー洗濯可能大手メーカー対応
用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリングセット内容ファンカバーサイズF直径(Φcm)約8.5素材ポリエステル
空調服用 ファン・バッテリーセット TKG空調服用 ファン・バッテリーセットTKG
22,900税込25,190
1台
3日以内出荷
セット内容ワンタッチファン(2個)、大容量バッテリー、急速充電ACアダプター、ケーブル、バッテリーケース連続使用時間(時間)7.2V/約8、6V/約12、 5V/約18、 3.3V/約24バッテリー電圧(V)4段階切替え(7.2/6/5/3.3)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500
空調風神服用バッテリーポーチ JAPPY空調風神服用バッテリーポーチJAPPY
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
ファン付ウェア用のバッテリーを入れてご使用いただけます クッション材が衝撃を緩和 2つのスライダーでポーチの開け閉めが容易 インナーバンド付でポーチ開閉時に中の物が落ちにくい カラビナ付でベルトループに引っ掛けて使用可能 ファスナーを閉めた状態でケーブルを通せるケーブルホール付 全機種対応バッテリーポーチ! ポケットがスッキリかさばらない!
材質(表地・裏地)ポリエステル、(緩衝材):EVA樹脂(発泡ゴム)ブラック外形寸法(mm)130×90×40
空調風神服用フラットファン JAPPY空調風神服用フラットファンJAPPY
5,490税込6,039
1セット
3日以内出荷
ファン付ウェア用のファンです ウエアから飛び出ないフラット設計 アウターカバーが取り外せるので、プロペラ部分の清掃可能(水洗い不可) RD9290PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません) 最大風量約5.0m3/minのファン登場!ウェアから飛び出ないフラット設計
アクセサリ 空調ウェア・服