絞り込み
方式
- 熱溶融積層(FDM)方式(2)
ブランド
- MUTOH
- Bambu Lab(13)
- Creality 3D(8)
- Phrozen(6)
- Flash Forge(5)
- Ultimaker(2)
- Makerbot(2)
言語表示
- 日本語(1)
対応フォーマット
- OBJ(2)
- STL(2)
「方式」から絞り込む
熱溶融積層(FDM)方式(2)

3Dプリンタ
MUTOH¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
3Dプリンタ
MUTOH¥519,800税込¥571,7801台10日以内出荷同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31色黒ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)対応フォーマットSTL、OBJ
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品