絞り込み
目盛
- 1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
- 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
- 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
- 1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
- 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
- 1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500(1)
- 1/50、1/100、1/200(1)
- 1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
- 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(6)
- 1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
- 1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
- 1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
- 1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
- 1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
- 1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
寸法(cm)
- 30
- 10(5)
- 15(23)
タイプ
- その他(1)
- 一般用(3)
- 土地家屋調査士用(3)
- 土木・建築用(1)
- 建築士用(5)
- 縮小コピー用(1)
ブランド
- シンワ測定(4)
- ドラパス(4)
- ステッドラー(3)
- コクヨ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(6)
1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)

三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角スケール土地家屋調査士用 JIS
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
三角スケール 縮小コピー用
シンワ測定(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角回転スケール
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き
ステッドラー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個ほか当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)30
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール30cm 土地家屋用
ステッドラー¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミタイプ土地家屋調査士用目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600寸法(cm)30