絞り込み
ブランド
- デンヨー
サービス分類
- レンタル(8)

【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2 (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)118(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105燃料タンク容量(L)15音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2 (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)118(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105燃料タンク容量(L)15音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72サービス分類レンタル
【レンタル】 ディーゼルエンジンTIG溶接機 DAT-300LSE
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット5日以内出荷セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディサービス分類レンタル
【レンタル】 ディーゼルエンジンCO2溶接機 DCW-350LS
デンヨー¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、トーチ 4.5m、耐風式炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル